4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通) 粘度(cSt)ISO VG 100 適合範囲チェーンソー 粘度100 危険等級 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(200mL)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

潤滑油基油の精制度がかなり高く無色透明となっています。 オイルの飛散時など目立ちにくいのも特長です。
用途チェーンソー用(エンジン・電動チェーンソー共通) 容量(L)4 内容ISO VG 100(第4類第4石油危険等級III) 容器仕様PEツギ口付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18 最大切断能力(mm)(木材)Φ170 チェーンスピード(m/s)1.9 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数1 質量(kg)3.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本 トラスコ品番769-7678
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)