仕様ガイドバー/14インチ(350mm)
適合本体CST310S
使用チェーン91VG52E用
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。
アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。
ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。
カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。
スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。
直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中型チェンソー用
仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式
厚さ(mm)4.16
色本体:グレー、ロゴ:黒
構造バー:3枚合わせ
身幅(cm)(最大)58
マウントG8(マルチマウント)
ソーチェンピッチ(inch)0.325
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。
先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
高い耐久性と適正価格を実現したモデル。
用途チェンソー用ガイドバー
材質高耐久クロモリ鋼
ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。
アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。
ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。
カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。
スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。
直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中、小型チェンソー用
適合ソーチェーン:21BP-64E
仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式
長さ(mm)370
厚さ(mm)4.16
寸法(mm)ゲージ: .058"
色本体:グレー、ロゴ:黒
構造バー:3枚合わせ
身幅(cm)(最大)56.9
マウントG8(マルチマウント)
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェンピッチ(inch)0.325
1枚
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。
先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。
用途小・中型チェンソー用
仕様ハードノーズ、ラミネート
厚さ(mm)4.16
寸法(mm)ゲージ: .050"
色本体:黒、ロゴ:水色
構造バー:3枚合わせ
マウントG7(マルチマウント)
RoHS指令(10物質対応)対応
半径(Φmm)先端:12
ソーチェンピッチ(inch)1/4
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
軽量で操作性に優れたスリムな形状。
小径のバーノーズでキックバックを減少。
インテンズ仕様もラインアップ。
パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。
タイプスプロケットノーズ
ゲージ0.5
適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで
長さ(inch)14
緩やかなカーブと小さなノーズ半径は、キックバックのリスクを軽減し、カッティングコントロールを容易にします。バーは、傷や腐食を防ぐためにエポキシ樹脂でコーティングされています。
適合機種【チェンソー】135e/540i XP(R)/T540 XP(R) AutoTune(TM)
寸法(mm)ゲージ:1、3
タイプBar :Laminated、バー(ロング):スプロケットノーズバー
ピッチ3/8" mini
マウントバー:HSM
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。
スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。
先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。
用途小型チェンソー用
仕様ハードノーズ、ラミネート
厚さ(mm)4.16
寸法(mm)ゲージ: .050"
色本体:黒、ロゴ:水色
構造バー:3枚合わせ
マウントG7(マルチマウント)
RoHS指令(10物質対応)対応
半径(Φmm)先端:12
ソーチェンピッチ(inch)1/4
関連資料展開図1(0.64MB)
図解NoCSR351S(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、JH311CSR ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、CST311S ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、CSR311S ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、CST311M ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、CSR311M ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.66MB)
図解NoMCV3100T(C) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10、MCV301T-125 ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、MLC3101T(10) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、CST310S-CW ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 マルヤマ ソーチエン25AP-60EC_No.2、MCV3101T(10) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、GKC3101T(10) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、MCV3100T ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
関連キーワード