特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体)
付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6981
種別空気式高速タガネ
質量(kg)1.7
空気消費量(m3/min)0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、ベントチゼル(818)です。
スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9367
質量(g)445
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
全体焼き入れで強いです。
高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
トラスコ品番276-8755
適合機種A-300、A-302
全長(mm)180
質量(g)165
刃長(mm)25
シャンク径(Φmm)10
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。
トラスコ品番360-1226
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)220
質量(g)310
刃幅(mm)50
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
PB SWISS TOOLSのタガネは高品質なオイル焼入れ焼き戻し済みスチール製です。高い硬度により、鋭い切れ味と高い耐久性を誇ります。様々な場面においてPB SWISS TOOLSのタガネは高い要求に応え続けています。
刃は何度も研ぐことが出来ます。その際は摩擦熱で焼きが戻り切れ味が鈍くなるのを防ぐため、温度は200°を超えないよう注意してください。
全長(mm)235
刃先幅寸法(mm)26
サイズ(胴)No.26×7
従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。
特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。
タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。
用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。
全長(mm)240
刃幅(mm)25
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。
トラスコ品番360-1200
寸法(mm)90×1200
質量(g)1740
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、差し込みやすく、刃先の角度により、はがしやすくなっています。
用途タイルや張り合わせた鉄板等のはがし作業等に最適
トラスコ品番327-4438
質量(g)290
サイズ(mm)25×240
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。
材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼
刃幅25
全長(mm)240
1個
¥1,600
税込¥1,760
8日以内出荷
仕様刃の幅 = 10 mm個数 = 1チゼルタイプ = 電気技術者DIN7254、DIN7255、DIN7256. たがね、バラ売り. 銀色のたがね刃 金色に塗装された八角形のグリップシャンク. クロムバナジウム空気焼き入れスチール製のたがねです。多層コーティングインパクトヘッドは、欠けや膨張をほぼ完全に廃しています。
1個
¥1,050
税込¥1,155
7日以内出荷
叩いて使える貫通柄です。持ちやすいグリップで、ピッタリ手にフィットします。サビに強いステンレス刃です。
従来のタガネより軽く、手への振動も少なく、非常に使い易いチゼルです。タイルの補修・ハガシに、ブロックやレンガ割り作業に最適です。
用途ハガシ・ハツリ作業、ペンキ削りやサビ落し作業。
材質(グリップ)ロクナイロン樹脂
材質(刃)SUS420J2
材質炭素工具鋼
全長(mm)200
質量(g)500
刃幅(mm)90
アズワン品番64-7870-68
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
ラクダワイドチゼルは従来のレンガタガネを基に、より多用途に使用できるよう改良された商品です。ハガス、ハツル、割る、切断する等、力強い荒仕事に最適な多用途工具です。
用途ブロックやレンガ割に
ボルト、ビスの切断、その他ハツリ作業に
Pタイルのハガシ、タイルの張り替え作業に
薄鉄板、針金の切断に
古ペンキ削りや、サビ落しに
アスファルトカッターに
トラスコ品番195-1257
適合機種BRH-6KH
全長(mm)176
質量(g)200
刃先形状フラット
針タガネ径(Φmm)200
アズワン品番64-8785-33
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)25
全長(mm)230
アズワン品番64-7870-54
1本
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)19
全長(mm)230
アズワン品番64-7870-53
1本
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
全長(mm)180
質量(g)170
刃幅(mm)25
刃厚(mm)6
アズワン品番64-7870-67
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)180
質量(g)150
刃幅(mm)18
刃厚(mm)6
アズワン品番64-7870-66
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
1個
¥1,750
税込¥1,925
4日以内出荷
1個
¥1,550
税込¥1,705
4日以内出荷
砥石で研いで使用できます。袋はマチの無い薄型袋です。
仕様●名称:3本セット(袋付)●刃幅:10mm、16mm、25mm●全長:185mm●材質:刃/刃物鋼(焼入れ)ハンドル/木柄●刃厚:2.0mm●袋材質:キャンパス生地●袋サイズ:300×110(H)mm
アズワン品番65-9262-72
1セット
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。
先端形状は解体作業に適した形状です。
具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。
用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、床や壁などのタイルの除去に最適
材質工具鋼
強度と耐久性のための硬化および強化炭素鋼。曲げることなく最大100kgの振動荷重試験に耐えます
仕様●全長:1540mm●先端幅:31mm●軸径:28mm●重量:7.105kg●材質:炭素鋼
アズワン品番65-3887-73
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)2500
付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本ホースロックナットM16×1個ホースニップル3/8×1個
空気消費量(m3/min)0.27
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
チゼルシャンク(Φmm)12.7
強度と耐久性のための硬化および強化炭素鋼。曲げることなく最大100kgの振動荷重試験に耐えます。先端のチゼルは穴堀りや根切りに、フラットヘッドは支柱を打ち込んだり、土を押し固めるのに最適。
仕様●全長:1830mm●先端幅:65mm●軸径:25mm●重量:7.78kg●材質:炭素鋼
アズワン品番65-3887-72
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
1本
¥6,680
税込¥7,348
翌日出荷
材質超硬合金
全長(mm)150
刃幅(mm)60
アズワン品番64-7870-70
1本
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ