材質純チタン2種
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質チタン
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質チタン
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)純チタン
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度Ti2
ねじ山種類メートル並目
材質チタン
長さ(mm)20
十字穴番号3
ねじピッチ(mm)1.25
頭部形状ナベ
寸法K(mm)5.2
寸法m(mm)7.8
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
寸法dk(Φmm)14
十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.73
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
種別全ねじ
材質/仕上チタン(KS50)
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上64チタン
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)全ねじ
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM3
頭部形状トラス
材質チタン
穴の形状十字穴
十字穴番号1
寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3
寸法k(mm)1.9
寸法m(mm)2.9
寸法dk(mm)6.9
頭部形状ナベ
材質チタン
穴の形状十字穴
十字穴番号2
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。
材質(本体)純チタン
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度Ti2
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。
種別全ねじ
頭部形状六角
M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。
比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質純チタン2種
規格1種
ねじ山種類メートル並目
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
頭部形状なべ
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質チタン
寸法H(mm)12
寸法t(mm)1
寸法D(mm)25
寸法G(mm)5
ねじの呼びM16
材質チタン
長さ(mm)70
ねじピッチ2
種別全ねじ
寸法S(mm)24
寸法e(mm)約27.7
頭部形状六角
寸法K(mm)10
ねじ山種類メートル並目
1箱(16個)
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
材質チタン鋼
番号【十字穴】2
RoHS指令(10物質対応)対応
比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を。出さないための座ぐり加工が必要です。チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
材質チタン鋼
番号【十字穴】2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
頭部形状トラス
材質チタン(Ti)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(500本)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
頭部形状トラス
材質チタン(Ti)
表面処理生地(または標準)
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
材質チタン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状皿
材質チタン
穴の形状十字穴
材質チタン
種類丸ワッシャー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ