リングの付いたカラビナキーホルダーです。チタン製で見た目もマットな質感となっております。
用途キーホルダーとして
材質チタン合金
寸法(mm)80×25×5
色マットシルバー
質量(g)12
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
材質アルミニウム
形状オフセットD型
寸法(mm)約W40×H117×D7.5(キーホルダー込)
質量(g)25
ロック機能なし
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
高級感のあるメタルフレームデザイン。
ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。
頑丈な亜鉛合金筐体。
防水、防塵、耐衝撃。
データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。
材質亜鉛合金
色チタングレー
質量(g)約2.6
外形寸法(mm)24.3 × 12.2 × 4.6
キャップタイプキャップレス
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x
保証期間永久保証
動作温度(℃)0~70
インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質ステンレス(SUS316)
種類アイスナップ
入数20
カップリング式です。
細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA916ZL-61
全長(mm)80
質量(g)13
リング内径(Φmm)21
リング線径(Φmm)1.7
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。
厚さ(mm)2,3,4,5,6
内径(Φmm)10~490
外径(Φmm)30~500
切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)35
幅(mm)15
質量(g)4
耐荷重(kg)1.4
小型・軽量な連結金具です。
用途軽量物の吊り下げ等
材質スチール
種類カラビナ
ダブルリング付きステンレス栓抜きキーホルダーです。
用途キーホルダー&栓抜きとして
材質ステンレス
寸法(mm)60×30×3
質量(g)30
リング径(Φmm)32
ステンレス製のマガタマフックです。
D型金具への接続に非常に便利です。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類アイスナップ
寸法L(mm)50
寸法D(mm)7.5
寸法E(mm)10
寸法D1(mm)2
寸法W(mm)24
参考使用荷重(kN)0.2
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個
材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状オフセットD型
リング外径(Φmm)約27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能なし
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)六角軸6.35
こんなお得な商品も!

プチカラビナ ステンレス
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじれにくい角型カラビナ+Wリングが外れにくい設計のハズレ止めスイベル金具付き
色チタン
材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト
形状HMS型
質量(g)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×178×12
ロック機能なし
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ベルトループホルダー+Wリングが外れにくい設計のハズレ止めスイベル金具付き
色チタン
材質ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト
形状オフセットD型
質量(g)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×172×12
ロック機能なし
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

カラビナ リング付
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能なし
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質スチール
質量(g)160
種類カラビナ
寸法L(mm)110
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)200
破断荷重(kg)1700
寸法m(mm)19
寸法w(mm)55
アズワン品番64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
径(Φmm)6
寸法(mm)約W30×H45
材質アルミニウム
形状オフセットD型
質量(g)15
ロック機能あり
こんなお得な商品も!

カラビナ ロック式
モノタロウ
¥299
税込¥329
ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。
材質アルミ合金
形状オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機能あり
バッグやポーチ、工具などをベルトから下げる際に便利なアタッチメント。ポケットのない洋服やバッグなどに付けて、登山時、作業時になどに便利にお使いいただけるアイテム。
材質ストラップ部:ポリエステル、バックル:ポリアセタール樹脂
寸法(mm)約W40×H150×D8
質量(g)15
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途キーホルダー、部品の取り付けに
材質アルミニウム、スチール
用途キーホルダー、部品の取り付けに
材質アルミニウム、スチール
収納・取り出し方法が簡単!持ち運びに便利なキーホルダーケース
ポリカーボネート採用で、耐久性に優れ、裏表使用可能! 取り出して向きを気にすることなく装着可能
使用用途に応じた3つのレンズ倍率
薄いからポケットやお財布にも入れて持ち歩ける
携帯性に優れた使いたい時にそこにある拡大鏡
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:ポリカーボネート(PC)、ノーズクリップ:ポリカーボネート(PC)、ブリッジ:チタン合金(ニチノール)
厚さ(mm)2
質量(g)4
関連キーワード