56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタンコーティングで永持ち。先端はシンニング加工で食いつきがよい。PVD処理によるチタン(TIN)コーティングで永持ち。
用途鉄鋼・ステンレス・アルミ・ブリキ等の穴あけ作業に。
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーティング効果で寿命は鉄鋼の10倍
用途ステンレス・鉄・綱・木材・プラスチック用 コーティングTiNコーティング 使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
1本
549 税込604
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理TiNコーディング ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

穴あけと同時に、模様切り、穴の繰り広げ、溝切など自由自在にクリヌキ作業が可能です。
用途鉄・銅・アルミ・木材・樹脂などに 材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35 ドリル長(mm)40(有効) 適合材鉄・銅・アルミ・木材・樹脂 シャンク形状六角軸
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質ハイス(高速度鋼) 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)70 刃先径(Φmm)2.0 アズワン品番64-2271-71 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
705 税込776
当日出荷

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm)6.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイス鋼を母材にチタンコートを施し強度を向上。 ドリル先端のエッジに切れ刃を付け、切削効率に優れるシンニング加工仕様。 1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5mm。
仕様●重量:129g●材質:ハイス鋼 アズワン品番68-4100-10
1個
1,440 税込1,584
8日以内出荷

日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)チタンコーティング 表面処理TINコート シャンク形状ストレートシャンク 刃先角度(°)118
1袋(10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。チタンコーティング加工により長寿命。
用途鉄工用(一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材) 材質ハイス鋼(チタンコート)(六角軸部S45C) セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm 六角軸対辺(mm)6.35
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

アークランドサカモトチタンコートドリル
チタンナイトライド(TiN)コーティングを表面に施しています。従来品に比べ3倍以上の長寿命です。素材は理研のハイス鋼(HSS)を使用しています。
用途鉄工、軽合金の穴あけに 材質HSS鋼 シャンクストレートシャンク
1本
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハイス鋼を母材にチタンコートを施し強度を向上。ドリル先端のエッジに切れ刃を付け、切削効率に優れるシンニング加工仕様。保管や携帯に便利なメタルケース入り。
仕様●材質:ハイス鋼
1個
4,040 税込4,444
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイス鋼ドリル先端のエッジに大きな切れ刃を付け、良く喰いつき切削効率に優れるシンニング加工仕様。電動効率の高い六角軸が作業効率を向上します。
1個
739 税込813
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴開けだけでなく、穴の拡大・切削が出来る特殊ドリル。ハイス鋼ドリルの先端にエッジに大きな切れ刃を付け、良く喰いつき切削効率に優れるシンニング加工仕様。ドリル側面を使い、穴の拡大に使用出来ます。
1個
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

刃径(Φmm)4 軸径(Φmm)6.35 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 エスコ品番EA824JB-24
1個
620 税込682
翌日出荷

ショートタイプだからブレが少なく作業性抜群! シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! 鉄工・木材・軽金属・合成樹脂などの穴あけに
仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm 適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤 材質HSS鋼(チタンコーティング) 寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13 表面処理チタンコート 軸(mm)六角軸:6.35
1セット(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷

刃径(Φmm)6 軸径(Φmm)6.35 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 エスコ品番EA824JB-26
1個
810 税込891
翌日出荷

特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1パック(2本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

よく使うサイズ14本入りのケースセット 「TiN」窒化チタンコーティング仕様 特殊接合により空回りを防止 前面が大きく開くので、出し入れがしやすい
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 仕様●入数:14本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.2・3.3・3.4・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0・5.5・6.0●材質:本体:HSS(ハイス)ケース:樹脂●六角シャンク:6.35mm ドリル径(Φmm)2 表面処理チタンコーティング アズワン品番65-2231-15
1セット(14本)
11,200 税込12,320
翌日出荷

PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち。高芝ギムネ開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応。先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP。衝撃に強い。
用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木工等の穴あけ作業に。
1個
889 税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち。高芝ギムネ開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応。先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP。衝撃に強い。
用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木工等の穴あけ作業に。
1個
889 税込978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)120 刃先径(Φmm)6.5 アズワン品番64-2271-86 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,410 税込1,551
当日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)85 刃先径(Φmm)3.2 アズワン品番64-2271-75 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
775 税込853
当日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)80 刃先径(Φmm)3.0 アズワン品番64-2271-74 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
775 税込853
当日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)105 刃先径(Φmm)5.0 アズワン品番64-2271-83 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,060 税込1,166
当日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 刃先径(Φmm)4.0 アズワン品番64-2271-80 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
845 税込930
当日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)110 刃先径(Φmm)6.0 アズワン品番64-2271-85 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,270 税込1,397
当日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 刃先径(Φmm)4.2 アズワン品番64-2271-81 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
985 税込1,084
当日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)90 刃先径(Φmm)3.5 アズワン品番64-2271-77 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
775 税込853
当日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)100 刃先径(Φmm)4.5 アズワン品番64-2271-82 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
985 税込1,084
当日出荷

1セット(5本)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)75 刃先径(Φmm)2.5 アズワン品番64-2271-72 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
705 税込776
当日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)90 刃先径(Φmm)3.4 アズワン品番64-2271-76 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
775 税込853
当日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 刃先径(Φmm)3.8 アズワン品番64-2271-79 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
845 税込930
当日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)90 刃先径(Φmm)3.6 アズワン品番64-2271-78 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
845 税込930
翌日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)80 刃先径(Φmm)2.8 アズワン品番64-2271-73 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
705 税込776
当日出荷