こんなお得な商品も!
チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
内径(Φmm)20
刃幅(mm)1.2
適合材金属
こんなお得な商品も!
チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。
ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。
金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック
穴径(Φmm)20
仕様金属サイディング専用
適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター
適合材金属サイディング
切断能力(mm)鉄板1.2
軽天専用チップソー
切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!!
切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!)
最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。
1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
ガルバリウム鋼板&板金用。あらゆる金属系・サイディングボード用に!
穴径(Φmm)20
主要切断材料金属サイディング(ガルバルウム鋼板)、アルミサイディング・アルミサッシ、トタン/ブリキ・プリント板、薄鉄板(1.5mm以下)、薄肉パイプ・角波/波板、アクリル/プラスチック/塩ビ
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン不燃化粧板・ホーロー板に対応。一般木材「釘も切れる」。石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適。
外径(Φmm)147
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
刃数54
トラスコ品番392-9400
質量(g)202
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
切断能力(mm)-
刃数(p)54
適合材キッチンパネル、一般木材、石こうボード、パーチクルボード、アルミ材、薄鉄板など
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。軽天材の切断に最適な専門設計
板金・薄板用として幅広い切断材に対応!超薄刃設計でバリが少なくすばやい切断。
用途金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ
刃厚(mm)1.2
タイプ板金・ガルバ用
対応材質金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ
国内有名メーカー製造の高品質商品!
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
内径(Φmm)20
こんなお得な商品も!
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
刃数が多く長寿命です。
スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。
切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
適合材鉄・ステンレス
材質(チップ)サーメット
材質(座金)合金工具鋼
特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
用途薄鉄板・板金用
穴径(Φmm)20
適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板銅板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。
用途用途詳細
木質系建材
◎(最適)・・・木材、一般合板
○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード
窯業系建材
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
スレート
×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード
金属系建材
×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ
樹脂系建材
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合材特に木材、一般合板、石膏ボード
使用電動機充電式マルノコ
充電丸ノコ最適刃!。デュアルエッジ採用!!。2倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。」。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ板金・軽天用チップソー
適合切断材金属系サイディング材/波板トタン材/軽天材/ガルバ材/波板ガルバ板/波板ポリカ/スパイラルダクト/塩ビ管/アルミ材/他
穴径(mm)20
関連キーワード