高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材アルミ
切断能力(mm)鉄鋼-
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。
適合材アルミ・板金
切断能力(mm)鉄鋼0.4
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1枚
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材
仕様超硬チップ
刃型記号BC
アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
用途厚物アルミ・非鉄金属用。
仕様超硬チップ
刃型記号D
用途卓上・スライドマルノコ用
スライド・止切用
木質系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、
○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
△(可能)・・・スレート、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板
その他(工匠 スライドマルノコ用)
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
×(不適切)・・・アルミサッシ
使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ
刃型両側面研磨仕上
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
切断時のバリを防止するアルミサッシ切断に適したチップソーです。特に耐久性や空転時、切断時の低騒音を重視される切断加工に適します。
用途アルミサッシの切断用
適合各種切断機
刃形C-BC5
適合材アルミ
材質(チップ)SASH-PRO
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)
仕様紙箱入。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材アルミ
2018年トラスコ掲載ページ5 0776
各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
穴径(Φmm)25.4
適合材アルミ・板金
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
穴径(Φmm)25.4
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)鉄鋼10
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
複合建材・新建材をスライドマルノコで美麗に切断。メタカラー・複合木材などに。
適合切断材木材・アルミ・金属・薄鉄板等兼用刃
複合建材・新建材をスライドマルノコで美麗に切断。メタカラー・複合木材などに。
適合切断材木材・アルミ・金属・薄鉄板等兼用刃
関連キーワード