ダイヤモンドチップを採用したため長寿命です。分割刃型とボディに配置した特殊スリットの効果により低騒音効果があります。
用途合板、化粧ボード、塗装不燃材、難削材の仕上切断
適合パネルソー、ランニングソー 他
刃形ダイヤBC
厚さt2(mm)2.2
材質(チップ)ダイヤ-DX
オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。
用途窯業系サイディングボード切断全般に。
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.8
刃数8
材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ
適合材サイディング
2018年トラスコ掲載ページ5 0779
静音・制振レーザースリット入りでさらに切断性能がUPしました。
用途窯業系サイディング用
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
刃数(p)8
仕様乾式
適合機種集塵丸鋸
適合材窯業系サイディング
スリット有
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
粉塵の排出や放熱性が優れています!。コンクリート切断用ウェーブタイプ
用途コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等の切断に
刃厚(mm)2
タイプ乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等
ダイヤ層幅(mm)7
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
高硬度ダイヤを使用した耐久性に優れたチップソー。レーザー消音スリットで低騒音。
用途窯業サイディングボード、ケイカルボード、化粧石こうボード、ラスボード、スレート波板、押出成形セメント板
新設計の刃厚1.4mmの薄刃で超硬質でも軽快な切味です。10pダイヤで長切れも最高レベルです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
刃数10
材質台金:工具鋼、チップ:オールダイヤ
適合材硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど
切断能力(mm)鉄鋼-
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾湿両用
タイプターボ
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
刃数10P
内径(Φmm)20
外径(Φmm)100
刃厚(mm)(鋸身)1.1、(刃先)1.55
関連資料(2.02MB)
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
無駄の抵抗が少なく、軽く切れます。飛び石軽減で田畑の畦や用水路の脇刈りに強いチップソーです。
仕様強い日本刀
外径(Φmm)230
刃数(p)32
アズワン品番64-3243-75
1セット(2枚)
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
1枚
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
制振・静音タイプ。
レーザー樹脂加工。
台金に樹脂を埋め込み振動を吸収、直進性にスグレ切断時の騒音も著しく低下します。
用途あらゆる硬質、軟質窯業系サイディング。
コロニアル。
穴径(Φmm)20(19)
刃厚(mm)1.8
刃数(p)8
竹も雑木もスパッと切れます。強力斜め埋め込みチップソーです。
外径(Φmm)230
刃数(p)60
アズワン品番64-3243-89
1セット(2枚)
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
刃研ぎ用両頭グラインダに取り付けて使用。チップソーの研磨に。
仕様●サイズ:外径150×基板厚2.0×ダイヤ幅12×取付穴15.88(mm)●粒度:#400
アズワン品番65-8906-97
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
剣先刃でコバ欠け激減!
補修作業が減らせる!
フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能
[不等間隔チップ配列+特殊スリット]で低騒音・低振動、きれいな切肌を実現
用途硬質窯業系サイディングの切断
刃数10
厚さ(mm)(鋸身厚)1、(アサリ幅)1.5
適合材硬質窯業系サイディング
取付穴径(Φmm)20
巻きつく草をカットして作業性アップ。エンジンの負荷を軽減して燃費と安全性をアップ。4面研磨・埋込Zチップで飛びにくく、切れ味、耐久性、安全性抜群です。
凹凸の多い畦に最適。巻きつき低減。石のあたりが少ない。
波型・台金で凹凸地形にピッタリ作業。
安全耐久の斜め埋め込み型で強く切れる。
最高精度の四面フル研磨。ダイヤメッシュで超軽量。
用途畦草・雑草・笹。
刃厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付
チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。
ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!!
レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。
超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800
電源(V)単相 交流100 50/60Hz
電流(A)2.2
消費電力(W)220
コード長さ(m)(3芯)2.5
適合寸法(mm)230、255、305
質量(kg)0.95
付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。ダイヤモンド焼結体(PCD)10μmチップが驚異の耐摩耗性を実現。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して窯業系サイディングの切断
材質刃先:PCD(ダイヤモンド焼結体)、台金:鉄
刃幅(mm)1.5
●独自の刃形で台金破損を防止
●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
用途鉄筋
仕様サーメットチップ、切込制限ガード
適合材鉄
これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。
外径(Φmm)120
内径(Φmm)15
刃厚(mm)2.8
最大切込深さ(mm)30
硬質窯業系の切断にオールダイヤで長寿命、低騒音、低振動
用途サイディングボード用
切断対象サイディングボード
刃数8
刃先厚(mm)1
刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る!
刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く)
本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。
セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。
ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!
用途チップソー研磨用
付属品チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD
寸法(mm)【チップソー使用可能】230~305
回転数(min-1[r.p.m])【グラインダー】6000
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
切れ味が長く続く。刃先が中央にあるので摩耗しにくい。
低速回転でも軽く切れる。
切れ味の耐久性抜群。ダイヤメッシュで超軽量。
用途雑草・畦草・笹。
刃厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
チップソーの研磨機として開発設計された「新おとぎさん」は、一度セッティングしてしまえば、レバー操作で簡単に研磨作業が行えます。
ダイヤホイルをセットしたグラインダーの角度を調節して一度固定してしまえば、あとはレバーを左右に操作するだけ。片手でプロの研ぎを味わえます。
チップソー径は、230、255、305mmに対応
角度ゲージ付きのためワンタッチでグラインダーの角度が変わり、アサリも研ぐことができます。
電子変速グラインダー付きですので、ダイヤルで5000~11000回転/分に調節可能。
ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石付属。
刃数は30~70Pまで幅広く対応できます。
刃数(p)30~70
付属品ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)(チップソー径)230、255、305
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ