35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!
用途木工用チップソー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm)20 材質(本体)SK5 切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ)超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木工用 一般木材、合板、ベニヤ、石膏ボード、スレート、アクリル、 プラスチック、塩ビ、スタイロホーム等の切断作業に。 使用電動機各種マルノコ
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーオールマイティチップソー Y'sGOD 動画あり
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに スリット
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップソージャパン一般木工きざみ用 チップソー
RoHS
穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 刃数(p)30 適合材木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー多種材用
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材 適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用 タイプ多種材用 対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材 刃厚(mm)1.5
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)木工チップソー隼2
チップソーに重要なチップの刃先研磨の徹底と台金の歪みを無くすための腰入れ工程を入念に施しました。
用途一般木材・集成材の切断
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。最高級チップ採用、最高精度研磨。 アイカもキレイに切れる。抗菌メラミン不燃化粧板用。
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断。 台金はレーザースリット加工で切断音が静かでブレも抑えます。
1枚
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キッチンパネルによく見られるバリが出にくいチップ設計。
用途ポリカ波板・キッチンパネル・石膏ボード・ケイカル板・化粧合板・プラスターボード等に 適合材ポリカ波板、キッチンパネル、石膏ボード、ケイカル板、化粧板、ブラスターボード 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)神業ダイヤチップソー
高硬度ダイヤを使用した耐久性に優れたチップソー。レーザー消音スリットで低騒音。
用途窯業サイディングボード、ケイカルボード、化粧石こうボード、ラスボード、スレート波板、押出成形セメント板
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金・薄板用として幅広い切断材に対応!超薄刃設計でバリが少なくすばやい切断。
用途金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ 刃厚(mm)1.2 タイプ板金・ガルバ用 対応材質金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・合板の切断に最適!!フッ素コーティング+高硬度チップ採用により長寿命!!
用途木材、合板、集成材、パーチクルボード、プリント合板、化粧合板、ハードボード、MDF、コンパネ、べニア、デコラ板 タイプ新建材ボード用 対応材質木材、合板 刃厚(mm)1.6
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレード採用で防塵・充電式・木工用マルノコの全ての切断機に対応でき、驚異的な耐久性・驚異的な切断面!!
用途鉄・ステンレス兼用 適合材鉄・ステンレス 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
1枚
4,798 税込5,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウスビーエム充電デンマル木工用
最高級微粒チップ採用の為、刃先がより鋭利になり耐摩耗性が上がりました。6対1組刃(平刃)を採用した為、直進性に優れ高精度な切断が可能です。ドレスマルノコに最適な刃型、刃厚設計です。台金表面にゴールドフッ素コーティング加工のため、滑りの良い切断が可能です。制振・清音ブルーレーザースリット採用で切断時の横振れを制限し、切断音も軽減します。集じん丸のこ、防じんマルノコ、充電マルノコ、コーに優れ耐久長持ち。
用途一般木材、合板、集成材、石こうボード、ファイバーボードなど。一般木材、合板、集成材、化粧合板、パーチクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ材、MDF材、OBS材等。 穴径(Φmm)20 適合材木工 2018年トラスコ掲載ページ5 0789
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構造用合板・集成材に最適。 超微粒・高硬度・高杭折力の最高級チップ採用。
表面処理クロームメッキ 適合切断材内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板
1枚
1,798 税込1,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。 穴径(mm)20 適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど スリットなし
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新設計の刃厚1.4mmの薄刃で超硬質でも軽快な切味です。10pダイヤで長切れも最高レベルです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど。 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 刃数10 材質台金:工具鋼、チップ:オールダイヤ 適合材硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど 切断能力(mm)鉄鋼-
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート 切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。 木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。
適合材窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 仕様ロングライフ
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートウイング:木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! オレンジフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
刃厚(mm)1.5 適合切断材(切断)パーチクルボード・ハードボード・太毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯墨サイディングボード
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

この1枚で多種の建材、複合建材をマルチに切断できます。レーザースリット入りでブレが少なくキレイで静かに切断できます。リフォーム時のはがしも釘ごと切断できます。
用途木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類。 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類 切断能力(mm)鉄鋼3
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定感の台金厚20%アップ! 6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ダークレッドフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! 高次元制振レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
1枚
2,798 税込3,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+4×4スリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
穴径(Φmm)20 適合切断材(切断)構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。薄台金とオリジナルチ超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に 適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。薄台金とオリジナルチ超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に 適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


リフォームに必要なあらゆる建材に対応できます。(石・コンクリート以外)
刃厚(mm)1.5 適合切断材木質系、窯業系、金属系、樹脂・塩ビ系
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TC-KYAD10010 硬質窯業用オールダイヤ 100-10P タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
優れた耐久性と抜群の切れ味再現
用途サイディング切断 適合材硬質窯業系サイディング・窯業系サイディング・繊維強化セメント板・スレート・ケイカル板。※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用くださ 寸法(mm)100×1.65×10P×20 製品質量(g)63 刃先オールダイヤ アズワン品番64-8715-77
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷