61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

くろプラス(木工チップソー) SK11 動画あり
鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 加工フッ素樹脂コーティング 適合材木工
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

くろ(木工チップソー) SK11 動画あり
腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。 加工フッ素樹脂コーティング 適合材木工
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!
用途木工用チップソー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm)20 材質(本体)SK5 切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ)超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断 適合材木材など 内径(Φmm)20 材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工・集成材用 穴径(Φmm)20 適合材一般木工・集成材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード 適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬 穴径(mm)20
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。 台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。 内径(Φmm)20 刃数(p)56 刃厚(mm)1.5 適合機種電気丸鋸、電子丸鋸 適合材木工
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超仕上げ用で、大変美しい切り肌に仕上がります。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。 タイプ欧州RoHS規格合格品
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
適合機種丸鋸(マルノコ) 取付穴径(Φmm)20 鋸身厚(mm)1
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。
用途木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDFなどの切断に。 トラスコ品番195-3247 適合機種充電マルノコ 刃数40枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)0.9 刃厚(mm)1.5 適合材木工 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷

刃厚1.5mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた挽き軽さ重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。 Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。
用途一般木材の切断作業。 材質(本体)SK-5 山数52 適合材木工 材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーオールマイティチップソー Y'sGOD 動画あり
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに スリット
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。組刃で軽く、刃数でキレイに切る!。フッ素コーティング
表面処理フッ素コーティング
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直進性抜群
用途木工、新建材、縦挽、横挽き 外径(Φmm)110 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 刃数40 仕様防塵丸鋸用 台厚(mm)1 適合材木工、新建材
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ホワイトフッ素コーティングでヤニなどが付きにくいです。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
用途木工用。 材質台金:工具鋼 チップ:超硬 適合材樹脂 穴径(mm)20
1枚
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸の振れ精度5/100mm以下で、切削抵抗を軽減し軽い引きを実現しました。タテ・ヨコ挽兼用でご利用いただけます。 最高級の超硬チップを使用し、最適なチップの角度、研磨(刃付け)を施しているため、切り肌が美しく仕上がります。
用途木工・新建材等一般造作用。 外径(Φmm)125 内径(Φmm)20 刃数40 刃厚(mm)1.5 適合機種125mm木工用丸鋸各種 材質(本体)工具鋼 最大切込深さ(mm)45 材質(チップ)超硬
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷


軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ブラックメタリックフッ素コーティングでヤニ等が付きにくいです。独自の鋭角研磨により軽快な切断が可能です。
用途木工用。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 穴径(mm)20
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ用チップソー
すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
用途木工切断 内径(mm)20 刃数52
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー多種材用
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材 適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用 タイプ多種材用 対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材 刃厚(mm)1.5
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)木工チップソー隼2
チップソーに重要なチップの刃先研磨の徹底と台金の歪みを無くすための腰入れ工程を入念に施しました。
用途一般木材・集成材の切断
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タジマチップソー高耐久FS造作 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。フッ素塗装で切り渋り防止。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
用途木材などの切断(造作用) 穴径(Φmm)20 適合材木材など
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新建材ボード用チップソー。超微粒・94HRA 高硬度チップ仕様。ストレートウイングで木くず・切粉のハケが良くブレにくいため、直進性と軽さが向上!
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段付きチップと組刃で鋭い切れ味!。HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
用途一般木材・集成材の切断 適合材集成材・一般木材用 取付穴径(Φmm)20
1枚ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
適合機種丸鋸(マルノコ) 刃数52 品番0023-0585 外径(Φmm)165 刃厚(mm)1.5 取付穴径(Φmm)20 鋸身厚(mm)1
1箱(12枚)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

用途木工用チップソー 材質【本体】65Mn+YG6 刃数52P ブラック タイプ静音タイプ 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)147 刃厚(mm)1.5 適合材木工用 最高回転速度(min-1)6,000
1個
2,188 税込2,407
翌々日出荷

モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。この一枚でいろいろな建材が切れる!
内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5
1枚
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断。 台金はレーザースリット加工で切断音が静かでブレも抑えます。
1枚
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新建材ボード用チップソー。
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
1枚
2,498 税込2,748
翌々日出荷

穴径(Φmm)20 適合材構造用合板・集成材・MDF化粧合板・一般木材等 関連資料(0.93MB)
1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーチクルボードに最適な刃数で、摩耗抵抗を低減し軽切断が可能! 高硬度チップ採用により、刃先が摩耗しにくく、長寿命 制限刃採用でブレ低減。 不等ピッチ採用で木材ヤニや接着剤がつきにくい
用途パーチクルボード、木材 取付穴径(Φmm)20
1枚
3,498 税込3,848
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレードとトライアングルチップのW効果により充電マルノコ使用時の1回あたり電池持ち時間が約2倍に!!(メーカー調べ)
用途木工用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000~6000
1枚
2,898 税込3,188
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭角交互刃と平刃を組合せ「ブレ」と「切断抵抗」を抑えた軽快な切れ味!。低騒音・低振動、集成材の切断に最適!。レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!
穴径(Φmm)20 適合材木工
1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ モトユキ 動画あり
すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。
用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断に タイプ5本組刃
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和勝の保証俺のチップソー
樹脂埋めレーザースリット・静穏・制振タイプ・高精度、刃先研磨
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 。超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
用途木工用 刃数52 質量(g)205 刃厚(mm)1.5 外径(mm)165 内径(mm)20 関連資料(0.25MB) 最高回転速度(min-1)5500
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 。超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
用途木工用 刃数42 質量(g)85 刃厚(mm)1.5 外径(mm)125 内径(mm)20 関連資料(0.25MB) 最高回転速度(min-1)9600
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷