鋭い切れ味!ブレずに切れる!
鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!
軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!
段付チップと組刃で、鋭い切れ味!
フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!
硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。
高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)
適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ
適合材集成材・一般木材用
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!
刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用
レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!
段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
用途木材の切断
精密専用機による完全目立手仕上げ。優れたコストパフォーマンス。木工専用卓上スライドマルノコ用チップソー。クリアニス仕上げ両側研磨刃。
用途一般木工・合板等に使える木工専用チップソーです。
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬はJIS規格K01チップ2倍超高耐久です。新設計刃角は刃角25度で、圧倒的な挽きの軽さです。高品質研磨で鋭利な刃先に仕上げており最速切断でき、台金は最高精度で振れを抑制します。高品質フッ素はヤニの付着を軽減し、レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅に軽減します。
用途充電スライド丸鋸を使用して木材を切断。
材質刃先:超硬、台金:鉄
適合材木材
鋭い切れ味!ブレずに切れる!。鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!。軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!。段付チップと組刃で、鋭い切れ味!。フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!。硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)
適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ
適合本体C3606DRA、C3606DRB、C6RSHD等
刃数65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200
外径(Φmm)165
刃厚(mm)1.9
適合材集成材・一般木材用
1箱(6枚)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット
ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング
高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート黒
切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
関連キーワード