オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
オールレーザー加工の台金に、制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切味と切口を実現しました。
用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
精密専用機による完全目立手仕上げ。優れたコストパフォーマンス。木工専用卓上スライドマルノコ用チップソー。クリアニス仕上げ両側研磨刃。
用途一般木工・合板等に使える木工専用チップソーです。
用途スライド丸鋸木工用チップソー
材質【本体】65Mn+YG6
刃数80P
色シルバー
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)216
刃厚(mm)2.2
適合材木工用
最高回転速度(min-1)5,000
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)216
刃数(p)70
適合材集成材・一般木材用
刃先厚(mm)2.2
1枚
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
美しい切断面。静かな切断音。
用途木工用
穴径(Φmm)20
タイプレーザー消音
主な用途木工用
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。
振れが少なく、切れ味抜群
用途卓上・スライド丸のこ用
一般木材(角材、板材)、普通合板、特殊合板(プリント合板、化粧合板)の切断に!
適合材一般木材、特殊合板
竹・笹に最適な刃数設計、サビにくいフッ素コーティング加工、木工刃に近い刃型設計で切れ味抜群です。
用途竹、笹、熊笹、篠、一般の草刈りに。
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。
レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途スライド丸鋸用の木工チップソー。
加工フッ素樹脂コーティング
静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット
ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング
高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート黒
切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
9:1組刃/切断時の直進性とハケ・仕上がり向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
N-スリット+S-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
適合切断材(切断)構造用合板・集成材など
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。軽快に切れる低摩擦。
仕様木工用、静音・制振レーザースリット入り
表面処理フッ素コーティング
四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。
鏡面仕上げでヤニがつきにくい!オリジナル鏡面仕上、ヤニ等がつきにくく、作業性がUP。ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群。
用途一般木材・集成材・内装木材等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。Wスリットで振動吸収量をUP!フッ素コーティング塗装ヤニ等がつきにくく、作業性がUP!ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!
用途一般木材・集成材・構造用合板等に。
適合材集成材、一般木材、構造用合板
RoHS指令(10物質対応)対応
安定感の台金厚20%アップ!
9:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ダークレッドフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
高次元制振レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
高次元コシ入れとブレない台金で、超軽快。美しい仕上がり。
超微粒・高硬度・高杭折力の最高級チップ採用。
高次元制振・N-スリット採用。
摩擦係数の低いパールフッ素コーティング仕様。
適合切断材一般木材・内装木材・集成材・化粧合板
関連キーワード