様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
適合材木材・アルミ・鉄鋼材など
穴径(mm)20
材質(本体)SK5
切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3
材質(チップ)超硬
スリット有
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。
材質台金:鋼鉄
内径(Φmm)20
刃の種別超硬チップ
適合材木工用
充電電圧(V)12~40
超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合切断材一般木材・普通合板・プリント合板等
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材
適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用
タイプ多種材用
対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材
刃厚(mm)1.5
衝撃吸収
超静音・超制振
世界初!!クッションサンドブレード採用で防塵・充電式・木工用マルノコの全ての切断機に対応でき、驚異的な耐久性・驚異的な切断面!!
用途鉄・ステンレス兼用
適合材鉄・ステンレス
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。
用途用途詳細
木質系建材
◎(最適)・・・木材、一般合板
○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード
窯業系建材
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
スレート
×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード
金属系建材
×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ
樹脂系建材
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合材特に木材、一般合板、石膏ボード
使用電動機充電式マルノコ
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断。
台金はレーザースリット加工で切断音が静かでブレも抑えます。
長寿命で、刈れ味抜群!衝撃・石に強い、完全埋込み型!木工用チップの側面研磨。
穴径(Φmm)25.4
特大溝付超高度チップ。超高度チップなので耐久性抜群!チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群!軽量タイプで作業が楽々!
穴径(Φmm)25.4
何でもよく切れる万能タイプです。木工用チップソーをベースに生まれた新設計です。
用途雑木・竹・笹・雑草に。
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
刃厚(mm)2
R型超高硬度チップの採用で刈れ味最高のチップソーです。木工用と同じ研磨を施し、強力立体埋込により長切れと切れ味が最高です。
用途雑草・笹・竹に。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。切れ味、強度のバランスが優れたお買い得チップソーです。
用途雑草・笹に。雑草・笹に。
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
刃厚(mm)2
衝撃に強い、完全埋込み型!深い埋め込みなので、チップが飛びにくい!チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群!軽量タイプで作業がラクラク!切れ味、強度のバランスが優れたロングセラー!
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
台金のコブがチップを保護する石に強いチップソーです。特殊チップに木工用と同じ研磨を施し、長切れと切味が最高です。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。
用途荒地の雑草・笹・竹に。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
衝撃に強いチップ完全埋込型。深い埋め込みなのでチップが飛びにくい。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群。切れ味、強度のバランスが優れたお買い得チップソーです。衝撃に強いチップ完全埋込型。深い埋め込みでチップが飛びにくい。
穴径(Φmm)25.4
衝撃に強いチップ完全埋込型。深い埋め込みなのでチップが飛びにくい。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群。切れ味、強度のバランスが優れたお買い得チップソーです。衝撃に強いチップ完全埋込型。深い埋め込みでチップが飛びにくい。
穴径(Φmm)25.4
構造用合板・集成材に最適。
超微粒・高硬度・高杭折力の最高級チップ採用。
表面処理クロームメッキ
適合切断材内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。
材質台金:鋼鉄
内径(Φmm)20
刃の種別超硬チップ
適合材木工用
充電電圧(V)12~40
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。
材質台金:鋼鉄
内径(Φmm)20
刃の種別超硬チップ
適合材木工用
充電電圧(V)12~40
この1枚で多種の建材、複合建材をマルチに切断できます。レーザースリット入りでブレが少なくキレイで静かに切断できます。リフォーム時のはがしも釘ごと切断できます。
用途木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.5
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類
切断能力(mm)鉄鋼3
リフォームに必要なあらゆる建材に対応できます。(石・コンクリート以外)
刃厚(mm)1.5
適合切断材木質系、窯業系、金属系、樹脂・塩ビ系
関連キーワード