木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
材質鉄(SK材)
適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.5
加工フッ素樹脂コーティング
適合材木工
シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』
耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現
用途一般木工・集成材用
刃型中心交互刃
RoHS指令(10物質対応)対応
腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。
加工フッ素樹脂コーティング
適合材木工
高硬度92.7HRA使用。
便利な切深メモリ付(実用新案出願中)
用途リフォーム作業・内装作業などに。
内径(Φmm)20
適合機種マキタ内装丸鋸の他、5型集塵・防塵 丸鋸等
切断対象木材、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア、デコラ板等
刃型中心交互刃
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工・集成材用
穴径(Φmm)20
適合材一般木工・集成材
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れします。合板材から新建材まで幅広い用途。独自の刃型でキレイな仕上がり。
用途構造用合板、コンバネ、新建材に。
内径(Φmm)20
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
外径(Φmm)147
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
刃数(p)54
トラスコ品番776-9181
質量(g)207
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
外径(Φmm)147
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
刃数(p)30
トラスコ品番852-3832
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン不燃化粧板・ホーロー板に対応。一般木材「釘も切れる」。石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適。
外径(Φmm)147
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
刃数54
トラスコ品番392-9400
質量(g)202
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
切断能力(mm)-
刃数(p)54
適合材キッチンパネル、一般木材、石こうボード、パーチクルボード、アルミ材、薄鉄板など
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!
用途木工用チップソー
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
釘・ステープルを木材ごと切断可能なリフォーム用チップソー。チップの飛散が少ないブーツ形チップ採用!。制限刃付でキックバックを低減!
刃数40
取付穴径(Φmm)20
ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード
適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬
穴径(mm)20
カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボード・ファイバーボードなどに
穴径(mm)20
刃数(p)52
適合機種電動マルノコ
適合材木工
スリット有
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材
適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用
タイプ多種材用
対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材
刃厚(mm)1.5
刃数56枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途木材の切断作業。
材質台金:工具鋼
寸法(mm)147
適合材木工
材質(刃)刃先:超硬チップ
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。
内径(mm)20
穴径(mm)20
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材木工
2018年トラスコ掲載ページ5 0790
リフォーム用
制限刃付でキックバックを低減
※注意※木材に紛れた釘・ステープル等を切断した場合、火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください
フッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業
レーザースリットと樹脂充填
特殊超便チップ採用
用途集成材・造作用
内径(Φmm)20
刃数52
適合材木工
すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
用途木工切断
内径(mm)20
刃数52
超微粒子チップを採用し、他とは類を見ない切れ味を実現しました。
深切マルノコにも対応できる台金の厚みに拘った設計です。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。
台金に窓を空け放熱効果を上げ金属疲労を軽減します。
用途集成材、堅木、2×4材、コンパネ、合板、OSB材、新建材、一般木材
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。
刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
チップソーに重要なチップの刃先研磨の徹底と台金の歪みを無くすための腰入れ工程を入念に施しました。
用途一般木材・集成材の切断
刃厚1.5mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた挽き軽さ重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。
Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。
用途一般木材の切断作業。
材質(本体)SK-5
山数52
適合材木工
材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。
穴径(Φmm)20
適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
最高使用回転速度(min-1)6000
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
摩耗に強く、長持ち。
フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。
穴径(mm)20
適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ
適合材木工
集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。
台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。
内径(Φmm)20
刃数(p)56
刃厚(mm)1.5
適合機種電気丸鋸、電子丸鋸
適合材木工
軽快な切れ味
フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。
スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を持続。
S23特殊チップを更に強度アップし長寿命を実現。
低騒音・低振動
台金に施したスリットに樹脂を充墳。切断時の振動と音を低減。
内径(mm)20
関連キーワード
1
2
3
次へ