肉厚2~3mm の軟鋼薄物用に
用途薄板軟鋼材用
外径(Φmm)305
内径(Φmm)25.4
刃厚(mm)(鋸身)2.0
刃数78
適合機種チップソー切断機:LC1200
適合材薄板軟鋼材
切断可能肉厚(mm)2~3
刃先厚(mm)2.3
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
鉄鋼用高速型チップソー切断機対応です。シャープに・素早く・きれいにカットできます。
用途高速型チップソー切断機用。
用途鉄工用
外径(Φmm)307
内径(Φmm)25.4
厚さ(mm)2.2
刃数60
適合機種LA305-C
適合切断材鉄工
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。
ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用
適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他
刃形AN15
スライドマルノコ・卓上丸ノコ用チップソー。オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切れ味と切り口を実現しました。
用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧板等
1枚
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
用途電動丸のこ。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。
穴径(Φmm)25.4
刃形高低刃
適合材アルミ
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
使用チップサーメット
切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1枚
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
簡単操作で正確研磨!!電子変速グラインダー付き。
草刈用チップソー外径230、255、305対応。
刃数30P~70P対応。
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材ステンレス
切断能力(mm)ステンレス6
2018年トラスコ掲載ページ5 0774
関連キーワード