5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMC-185 グローバルソー 低速型チップソー切断機 モトユキ 動画あり
軽量形鋼のチョイ切りに。 早くキレイに切れて花粉・粉じんが少ない。
消費電力(W)1280 定格電流(A)13 チップソー外径(Φmm)185(180) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800 付属品FR-185N、保護メガネ、六角レンチ(6mm) 質量(kg)7.8 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 切断能力(mm) 角(90°)45×45 切断能力(mm) 丸(90°)50 切断能力(mm) 角(45°)32×32 切断能力(mm) 丸(45°)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。 台金は断続切削ショックに強く強靱です。
適合防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。
用途アングル鋼、平鋼、チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管などの切断に。 トラスコ品番803-6651 適合機種低速型チップソー切断機 材質基盤:SK5 刃数54枚 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700 外径(Φmm)305 刃厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレス6 切断能力(mm)鉄鋼10
1枚
9,998 税込10,998
翌日出荷

OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機(低速切断用) 使用チップサーメット
1枚
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。 トラスコ品番362-5916 適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃数42枚 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1セット(4枚)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

関連カテゴリ