商品豆知識
軽量形鋼のチョイ切りに。
早くキレイに切れて花粉・粉じんが少ない。
消費電力(W)1280
定格電流(A)13
チップソー外径(Φmm)185(180)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800
付属品FR-185N、保護メガネ、六角レンチ(6mm)
質量(kg)7.8
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
切断能力(mm) 角(90°)45×45
切断能力(mm) 丸(90°)50
切断能力(mm) 角(45°)32×32
切断能力(mm) 丸(45°)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
使用チップサーメット
切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
用途木、アルミ、プラスチックの切断
仕様アーバーシャフト付
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質鋼材
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。
制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。
材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット
適合材鉄・ステンレス
MDFのような難削材でも抜群の切れ味で美しい切断面を実現。メーカーオリジナルチップで他社にはない切れ味を持続。
用途難削材・一般木材用
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味重視の薄刃仕様です。
薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。
耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。
刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。
用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。
ハンガーレールデッキプレートなど。
適合材鉄・ステンレス
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃数(p)40
刃厚(mm)1.4
トラスコ品番438-7767
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下
台厚(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工・集成材用
穴径(Φmm)20
適合材一般木工・集成材
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。
用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。
台金は断続切削ショックに強く強靱です。
適合防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
外径(Φmm)135
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
刃数30
適合日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。
鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。
用途アングル鋼、平鋼、チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管などの切断に。
トラスコ品番803-6651
適合機種低速型チップソー切断機
材質基盤:SK5
刃数54枚
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700
外径(Φmm)305
刃厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレス6
切断能力(mm)鉄鋼10
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。Wスリットで振動吸収量をUP!フッ素コーティング塗装ヤニ等がつきにくく、作業性がUP!ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!
用途一般木材・集成材・構造用合板等に。
適合材集成材、一般木材、構造用合板
RoHS指令(10物質対応)対応
四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。
オリジナル鏡面仕上、ヤニ等がつきにくく、作業性がUP。ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群。
用途一般木材・集成材・内装木材等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途木材、アルミ板などの切断
仕様薄板用
適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
幅(mm)(アサリ)1.2
山数24
材質(チップ)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。
鏡面仕上げでヤニがつきにくい!オリジナル鏡面仕上、ヤニ等がつきにくく、作業性がUP。ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群。
用途一般木材・集成材・内装木材等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ
用途コンクリート切断用
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)6.0
外径(Φmm)305
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
刃数(p)80
トラスコ品番852-3831
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4200
適合材鉄鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様コンパネ用
最高使用回転速度(min-1)3800
刃型交互刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
刃数(p)36
トラスコ品番852-3830
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。
刃数36
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
トラスコ品番400-4531
材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
高硬度92.7HRA使用。
便利な切深メモリ付(実用新案出願中)
用途リフォーム作業・内装作業などに。
内径(Φmm)20
適合機種マキタ内装丸鋸の他、5型集塵・防塵 丸鋸等
切断対象木材、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア、デコラ板等
刃型中心交互刃
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。薄台金とオリジナルチ超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に
適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機(低速切断用)
使用チップサーメット
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機
トラスコ品番123-8922
使用チップサーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。
トラスコ品番362-5916
適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数42枚
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
1セット(4枚)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。一般切断加工に優れた超硬チップ、耐久性・摩耗性をグーンとUP!ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!
用途一般木材・集成材・構造用合板等に。
適合材集成材、一般木材、構造用合板
穴径(Φmm)20
刃数(p)52
RoHS指令(10物質対応)対応
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工精密造作用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ