24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類平型ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)2.5 遮断電流(A)50 リード線 サイズ(mm)1.6×0.8×0.54 材質(本体)アルミ材 動作温度範囲(℃)-40~125 溶断規格F 仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

1セット
10,980 税込12,078
8日以内出荷

定格電圧(V)32DC 種類平型ヒューズ 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)1×0.5×0.39 動作温度範囲(℃)-40~125
1袋(10個)
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

仕様IEC 60127. Sub-miniature SMD Fuses 250V 4.5x8mm. Ceramic tube non-transparent insulating body Brass, silver-plated contact caps Voltage rating 250V Dimensions 4.5×8 mm 材質(本体)セラミックチューブ、非透過性 種類その他ヒューズ 定格電圧(V)250AC 遮断電流(A)100(@250VAC) サイズ(mm)8×4.4×4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ターミナル)黄銅、銀めっき
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 動作温度範囲(℃)-55~+125 溶断速度F 材質(ターミナル)ニッケル
1袋(10個)
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個ほか
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
599 税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)DC32以下 材質(ハウジング)PA 材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)セラミック 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)63DC 定格電流(A)1.25 遮断電流(A)50 サイズ(mm)3.1×1.55×0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~105 溶断速度F 材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
1袋(10個)
769 税込846
翌々日出荷

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

定格電流 = 2A。定格電圧 = 24V dc。溶断速度 = F。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1mm。本体幅 = 0.52mm。本体高さ = 0.35mm。遮断容量最大電圧 R = 35 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0402Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1005 (EIA0402)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
7日以内出荷

UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 50V dc溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.8mm本体高さ = 0.45mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
589 税込648
7日以内出荷

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)16 タイプ 直径×長さ(mm)約Φ6.4×30 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm)約11×16.2×4.0 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
仕様定格電流 = 3.15A定格電圧 = 24V dc溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.8mm本体高さ = 0.45mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
779 税込857
7日以内出荷

UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-1206Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 24V dc溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

定格電流 = 5A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。動作温度 Min = -40℃。シリーズ = SF-0603S℃。抵抗 = 9mΩ。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
739 税込813
7日以内出荷

定格電流 = 500mA。定格電圧 = 50V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。抵抗 = 175mΩ。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
729 税込802
7日以内出荷