シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。
専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。
モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
加工スピードが向上し生産性がアップします。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5)
能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm)
適合チップC22GUX
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)33
寸法d(Φmm)9
寸法A(°)90
精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール
専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。
モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃数1枚
寸法L2(mm)28
適合チップC32GUX
付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)
切刃形状1枚刃
ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
用途加工工程の省略で大幅時間短縮。
付属品スローアウェイビット×2個
材質ハイス
刃数2
被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム
表面処理TiNコート
RoHS指令(10物質対応)対応
従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
刃数1
全長(mm)82
シャンク径(mm)8
先端角(°)90
トラスコ品番361-6258
質量(g)26.5
適合チップENGX040102
切刃形状1枚刃
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃数1
シャンク径(mm)10
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップTXMT080206
首下長(mm)15
切刃形状1枚刃
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。
チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具
刃数1枚
適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS
切刃形状1枚刃
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。
ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。
バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1
材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理
厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3
測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15
測定項目C面寸法
測定精度±0.1
測定対象C面寸法
最大読取値(mm)15
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質SKH-51(ハイス)
面取角度90°
切刃形状その他
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
適合機種チビモミ
材質微粒子超硬
コーティングAlCrN
コーナー数2
材種AC16N
RoHS指令(10物質対応)対応
刃数1枚
適合チップT32GUX
付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-10)
その他チップは標準装備していません。V溝・センター穴加工での先端部分は、特殊なチップ形状のため完全なV角にはなりません。
切刃形状1枚刃
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数7
面取角度90°
材質ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)6
切刃形状その他
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
適合機種チビモミ
RoHS指令(10物質対応)対応
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)90
材質コバルトハイス(HSS-Co)
刃数3
表面処理ノンコーティング
面取角度90°
切刃形状3枚刃
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。
専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃径(Φmm)1.2~11.88
刃数1
全長(mm)110
シャンク径(mm)16
先端角(°)60
材質鋼
トラスコ品番447-1091
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)140
シャンク長(mm)85
適合チップDCET11X304
首下長(mm)25
切刃形状1枚刃
最大面取径(Φmm)Φ11.88
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)118
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
大径ねじれ角(°)30
面取り角度(°)90
1セット(12個)
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
関連キーワード