25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度2℃、8%(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)25RH~85RH 電池寿命約1年 表示方式デジタル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.4 シルバー 直径(Φmm)350 種類掛け時計 表示方式アナログ+デジタル 機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 カレンダー付き 電波時計
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径360mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムを採用。 またLCD画面に表示するデュアルタイム※や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。 デュアルタイム表示 時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能。
表示方式アナログ 機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD 画面に表示)、時報:任意の時刻にチャイムを報音(セット本数:24 本、ウエストミンスターチャイム、報音時間:約30 秒、音量調整ダイアル付き)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー 直径(Φmm)360 付属品アルカリ乾電池単2形×2・釘×1 材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス 質量(g)1600 種類掛時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×54 使用電池アルカリ乾電池単2形×2 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) 電池寿命約1年 カレンダー付き
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。 またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付) 機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー シャンパンゴールド 直径(Φmm)380 質量(g)1700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58 表示月・日・曜日 使用電池アルカリ乾電池単2形×2 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz) 電池寿命約1年 音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き) カレンダー付き
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル 直径(Φmm)380 トラスコ品番787-9571 材質プラスチック枠、風防:ガラス 厚さ(mm)57 質量(kg)1.6 シルバー 種類掛け時計 電源単2形アルカリ乾電池×2本 機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 寸法(Φ×mm)380×57 使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 電波時計
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

セイコー(SEIKO)電波掛時計
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 付属品石膏ボード用掛金具 材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス 質量(kg)2.4 表示方式アナログ 寸法(cm)429×345×57 電池単2(アルカリ)×4 電池寿命約3年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 連続秒針 夜間秒針停止
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

周りの明るさを自動的に感知しガラスの反射により前方から文字板全体に光を照射します。 新開発のフルブライト夜見えライト機能を搭載したモデルです。 夜間でも針やインデックス、文字板がはっきり見えます。 ライトの明るさは強・弱の2つから選択が可能。 2つのデジタル部を配置し、12時側では温度・湿度、6時側では曜日・日付を表示。 時報には野鳥のさえずりを選択でき、爽やかに時を告げます。 電波受信機能も搭載し正しい時を刻む多機能壁掛け時計です。 フルブライト夜見えライトは前方から文字板全体に光を照射する夜見えライトです。 夜間でも針やインデックス、文字板全体がはっきり見えます。 また、スーパーイルミネーター・明暗判定センサー付きで暗くなるとLEDライトが自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。
表示方式アナログ+デジタル 直径(Φmm)353 仕様【時報】正時にウエストミンスターチャイムまたは鳥の鳴き声で報知、野鳥のさえずり(7種類からランダムに報音)、音量調整3段階 質量(g)2100 種類掛時計 表示月・日・曜日表示、フルオートカレンダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×63×353 材質(ケース)樹脂 その他の機能波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します) 使用電池アルカリ乾電池反形×5 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信状況をマークの点灯でお知らせ、電波受信状態をレベル表示 電池寿命約1年 音色【野鳥のさえずり】アカショウビン、カッコウ、コルリ、ウグイス、クロツグミ、ホオジロ、イカルからランダム カレンダー付き
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
仕様電波:○ 付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本 トラスコ品番238-9828 厚さ(mm)68 銀色 電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属) 表示方式アナログ 直径(mm)350 電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

トラスコ品番836-0047 ホワイト 電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5 質量(g)約350 定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時) 寿命10万回鳴動以上 電流(mA)0.1(操作側) 動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続 配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線 音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×410 質量(kg)3.5 仕様内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m) トラスコ品番302-8399 種類掛時計 電源AC100V・AC200V・50/60Hz 表示方式アナログ 音圧(最大)90dB(1m)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

種類掛時計 表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付) 機能電波受信、温湿度表示、カレンダー表示 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)20~85 トラスコ品番492-2212 材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス 質量(kg)1.3 直径(Φmm)350 寸法(Φ×mm)350×52 電池単3(アルカリ)×6 電池寿命約1年 カレンダー付き
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

W-462 SM 大型電波掛時計 ウェーブ420 MAG(ノア精密) 動画あり
大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 直径(Φmm)420 付属品モニター電池 材質プラスチック、ガラス 質量(g)1350 種類掛時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45 電池単三形×1
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル 直径(Φmm)430 トラスコ品番787-9580 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)2.1 シルバー 種類掛け時計 機能・プログラムチャイム(1日最大36回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 寸法(Φ×mm)430×66 使用電池アルカリ単二電池4本使用(別売) 電池寿命約4年 電波時計
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm)268 質量(g)630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

表示方式アナログ 機能電波OFF機能/電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、電波受信機能、プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り電子音(毎正時)の切替式カレンダー付、ステップ秒針(夜眠る秒針)、ユニバーサルデザインフォント使用、石膏ボード対応金具付 直径(Φmm)350 エスコ品番EA798CB-73B 材質プラスチック枠、風防ガラス 質量(kg)1.4 種類掛時計 電源単2アルカリ乾電池×2本(付属) 周波数40/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)350×56×60 電池寿命約2年 カレンダー付き
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

40kHz / 60kHz両局電波受信で時刻・カレンダーを修正する電波腕時計。時刻合わせの必要がなく、いつでも正確な時刻を知る事が出来ます。自動受信のON/OFF切替え設定が可能。ストップウォッチ機能付きでスポーツ等にも適す。
材質バンド:ウレタン、ケースABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール 寸法(mm)全長245×直径36×厚さ14.8 質量(g)58 機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、タイマー、カレンダー、第2時刻設定 使用電池CR2025 防水性5気圧
1本
2,489 税込2,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40kHz / 60kHz両局電波受信で時刻・カレンダーを修正する電波腕時計。時刻合わせの必要がなく、いつでも正確な時刻を知る事が出来ます。自動受信のON/OFF切替え設定が可能。ストップウォッチ機能付きでスポーツ等にも適す。
材質バンド:ウレタン、ケースABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール 寸法(mm)全長260×直径50×厚さ20.3 質量(g)58 機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、タイマー、カレンダー、第2時刻設定 使用電池CR2025 防水性5気圧
1本
2,489 税込2,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類掛時計 表示方式アナログ 使用電池単3形アルカリ乾電池×1 材質(フレーム)プラ塗装仕上げ シルバー 直径(Φmm)350 質量(g)890 精度平均月差±20秒 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44 電池寿命約1年 連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

台で3役のメロディータイマーです。 ラジオ体操・チャイム・メロディーを定時に自動で放送を行う事ができます。 (内蔵曲 ラジオ体操/3曲:チャイム/5曲:メロディー/3曲) 特注曲対応も可能です。社歌等オリジナル曲の放送ご希望のお客様は是非ご相談下さい。 設定した1週間のプログラムを繰り返して自動放送を行う便利な週間プログラムタイマーです。(内蔵曲から2曲選択して、1週間単位でプログラム再生できます。) コンパクトで、壁掛け・据置き両用タイプです。 コンパクトな設計で設置場所を選びません。 幅広いアンプに対応可能です。 出力は0dBと-20dB切替タイプになっており、様々なアンプと接続可能です。 時刻修正が簡単です。 ワンタッチ時刻合わせスイッチを搭載、簡単に時刻修正が可能です。 また、時刻合わせ入力端子を備え、外部機器から内蔵タイマーの時刻を修正する事ができます。 起動の遅いアンプと接続しても頭切れ問題が発生しません。 遅延ボリュームを搭載しており、調整が可能です。 音量ボリュームは回路別にあります。 回路1・回路2で各々調整が可能です。
仕様プログラムステップ数:80(2回路合計)、時間制度:±15秒/月(25度) 質量(kg)約1.5 使用温度範囲(℃)-10~+50 出力0dBV(1V) 600Ω、-20dBV(100mV) 600Ω 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×185×約64 出力接点回路1又は回路2を設定時動作 外部入力時刻合わせ入力:接点短絡により00分00秒に合わせる。無電圧接点容量:DC5V、0.1mA以上必要、時刻合わせボタン:ボタンを押すことにより00分00秒に合わせる。 回路接点方式 無電圧メーク接点、接点容量 DC24V 1A(抵抗負荷) 停電保持時間連続5年以上(25度):オムロンの工場製造時より通算日数を示し、通電した時間は含まない 内蔵音11曲から回路1と回路2に1曲づつ割り当てる:(1)ラジオ体操第一号令入り、(2)ラジオ体操第二号令入り、(3)ラジオ体操第一第二号令入り、(4)ウェストミンスターA、(5)ウェストミンスターB、(6)ウェストミンスターC、(7)ホイッティングトンA、(8)ホイッティングトンB、(9)別れのワルツ、(10)家路、(11)ペール・ギュント 朝
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計 表示方式デジタル 機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書 トラスコ品番440-5986 材質プラスチック枠 寸法(mm)194×242×32 シルバー 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと 測定精度±1℃、±3%RH 温度測定範囲(℃)-9.9~50 使用電池マンガン単三電池2本使用(別売) 電池寿命約1年 湿度測定範囲20~95%RH カレンダー付き 電波時計
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

決めた曜日や時刻にチャイム、録音したメロディやアナウンスを自動的に鳴らせます
表示方式アナログ
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

W-711 WH 壁掛け 電波時計 ダブルリンク MAG(ノア精密) 動画あり
お部屋の環境管理もできる多機能電波時計 時刻を自動で修正する電波時計 夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き エアサーチ(環境表示アイコン)
表示方式アナログ 直径(Φmm)338 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)338×338×50 WH 質量(g)1025 種類掛時計 電池単3形アルカリ乾電池2本 アズワン品番64-8887-03 カレンダー付き 電波時計電波時計(ON/OFF機能付)、ステップ秒針、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+60℃)、湿度表示(10~90%)、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)、エアサーチ(環境アイコン表示)、六曜表示、電波受信状況表示
1台
4,990 税込5,489
当日出荷

クラシカルな振り子電波時計 時刻を自動で修正する電波時計 夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き チャイムと音の数で正時をお知らせする報時機能 夜間自動鳴り止め機能、音量無段階調整機能
機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午前0時2分~午前6時2分)、夜間鳴り止め機能(午後10時~午前5時)、音量無段階調節、報時機能(チャイム&ボンボン時打ち)、振り子 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)473×297×74 質量(g)1270 表示方式アナログ 電池単3形アルカリ乾電池2本 単3形マンガン乾電池2本 アズワン品番65-0559-14 電波時計 夜間秒針停止
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。
用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)310 質量(g)970 種類掛時計 精度±30秒 表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度 表示方式アナログ 機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時) 使用電池単3乾電池×2本(別売) 電池寿命約1年 取扱説明書(4.0MB)
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)電波掛時計
鳥のさえずりが爽やかに時を告げる。 ナチュラル感あふれるモデル
表示方式アナログ 直径(Φmm)297 付属品石膏ボード用掛金具 質量(kg)1.3 種類掛時計 寸法(Φ×mm)297×62 電池単3(アルカリ)×3 電池寿命約1年
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)