35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利なポリエチレン製チャック付き袋
用途小物の整理整頓に 透明 種類チャック付ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(300枚)ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

輪ゴムもホッチキスも不要! チャックで安定密封。 輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。
用途部品・小物の整理整頓に
1パック(100枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チャック付きで開閉できるポリエチレン袋です。
種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など 材質LDPE 厚さ(mm)0.04 透明 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB) 見出し枠なし
1パック(100枚)
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。 ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理するなど様々なシーンで活躍します。
透明 種類チャック付ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

便利なポリエチレン製チャック付き袋。
その他※ボルト類はサンプル 透明 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。
乳白 種類チャック付ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など 材質LDPE 厚さ(mm)0.08 透明 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB) 見出し枠なし
1パック(100枚)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小物などの整理に最適なチャックポリ付きポリエチレン袋です。丈夫な厚口タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(200枚)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(10枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

袋のサイズは横300mm×チャック下400mm、厚手の0.07mm。 ダブルチャック(2重)になっており、しっかり閉じることができます。 また、チャック部分はピンクとブルーの2色使い、本体は 透明で中を確認しやすいので食品の仕分けや衣服の圧縮袋としても利用いただけます。 特大サイズで男性用のシューズも楽々入ります。アウトドアにも最適!
厚さ(mm)0.07 寸法(mm)製品:24×24×33 クリア 種類チャック付 寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm)300×400×0.07
1袋(50枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度が高く図面がよく見えます。 非塩ビ素材で軽量です。
用途図面・書類の保護や保管に最適。 材質フィルム/ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック/ポリプロピレン(PP)
1枚
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャック付ポリエチレン袋で白ベタの印刷があり、ボールペンで文字が書けます。
用途部品などの保管、管理。 透明 種類チャック付ポリ袋
1袋(100枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンテナ、オリコンなどの内袋として使用できます。収納物の汚れ防止にもなり、密閉ジッパーにて開閉可能です。マチ付なので袋のセットも簡単です。
用途コンテナ内の密閉収納に 厚さ(mm)0.065 材質/仕上PET、LLD 透明
1袋(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。クリアなビニールで、品質も検品しています。
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。 透明 種類チャック付ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薬剤情報とお薬を分けて入れることが出来るタイプです。
1袋
679 税込747
当日出荷

開閉自在のチャック付ポリ袋
用途部品・小物の整理整頓に 仕様字が書けるタイプ 透明 種類チャック付ポリ袋 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-30
1パック(100枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オープンタブ部分に細かい凹凸がついて、濡れた手でも滑りにくく開けやすい!キッチンだけでなく日常の様々な場面で使いやすくなりました。
厚さ(mm)0.06 クリア
1個(18枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。 透明 種類チャック付ポリ袋
1袋(50枚)ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2サイズをラインナップした、片面にポケットが付いている便利なチャック付きポリ袋。「A5サイズの用紙が入れやすいオレンジ」と「B5サイズの用紙が入れやすいピンク」の2サイズをご用意しました。ポケットには薬情などが入れられます。透明の為、外からお薬が見えて便利です。「開けやすく」「閉めやすい」GPタイプのユニパックです。
材質PE
1袋(50枚)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本初※!食材の”中心温度”を測ってやわらかくおいしく仕上げる低温調理器、 ※2022年3月時点で発売されている民生用低温調理器カテゴリーにおいて(自社調べ)
用途■食材に刺した芯温温度計で食材の中心温度を測定。設定した中心温度に到達後、その温度を維持しながら調理します。 しっとりやわらかいサラダチキン、チャーシュー、ローストビーフなどが、ほったらかしで簡単においしく作れます。 ※1:2022年3月時点で発売されている民生用低温調理器カテゴリーにおいて(自社調べ) ■水に浸さず、チャック付きポリ袋※2に入った食材を庫内に入れて、庫内を加熱して食材を包み込むように加熱調理します。 鍋や水の用意や、面倒な後片付けは不要です。※3 ※2:耐熱温度100℃以上の食用品チャック付きポリ袋が使用できます。チャック付きポリ袋ジップロック(R)フリーザーバックSサイズ/Mサイズ推奨。 ※3:芯温温度計を使用した場合、芯温温度計センサー部分の洗浄が必要となります。 ■芯温を測定しながら調理する「芯温調理モード」と、庫内の加熱のみをする「調理モード」の二つのモードを搭載。 モードを選択後、使用する加熱温度・時間を設定し、スタートボタンを押したら、あとはほったらかしで出来上がりを待つだけです。 ■本体幅はA4縦半分とほぼ同じ大きさ。省スペースで使えます。※4 ※4:設置時には本体左右・後方をそれぞれ3cm以上離してください。フタ開閉のため、フタより上は前面以外に2方向以上開放してください。 ■耐熱温度100℃以上の食品用チャック付きポリ袋が使用できます。 調理後はジップロック(R)に入った食材を取り出すだけで手間がかかりません。 ■芯温調理モードと調理モードに、それぞれ3種類の温度と時間の設定を登録できるメモリー機能を搭載。 調理の度に設定する手間がかかりません。 ■チャンネル登録者数40万人超えの人気YouTuber大西哲也氏監修!バリエーションにとんだ21レシピを掲載。 低温調理の楽しさが広がります。 質量(kg)1.8 消費電力(W)360 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×306×229 温度調節【芯温調理モード】芯温:40℃~85℃(1℃単位)・庫内温度:設定芯温温度+5℃~95℃(1℃単位)【調理モード】庫内温度:40℃~95℃(1℃単位)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

簡単、手軽に低温調理ができる火も水もいらない低温調理器ポケットシェフです。従来の低温調理器とは違い水や鍋を使わず、密閉袋に食材を密閉して本体にセットし、温度と時間を設定するだけで、初めての方でも手軽に低温調理できます。3つの手順でかんたん調理! 1.:食材と調味料をチャック付きの密閉袋に入れ、空気を抜いてチャックを閉じます。 2.:準備した食材を密閉袋ごと本体に入れます(食材を置く場所にご注意ください)。 3.:調理温度と調理時間を設定して調理開始。音が鳴ったらできあがりです。 サラダチキンやローストビーフ、さまざまな低温調理に使用できます。40~80℃の温度設定で幅広いメニューを楽しめます。肉・魚だけでなく、野菜・果物などの調理も可能です。設定時間も1分~9時間(1~10分:1分単位、10~120分:5分単位、120~540分:30分単位)の使用が可能です。サッと拭くだけで、お手入れも簡単です。また、狭いキッチンでもコンパクトに収納が可能です。 ポケットシェフで作れる豊富な20レシピを、Webページにて掲載しています。レシピサイトはこちら。 1:調理中の液体漏れや破損を防ぐため、密閉袋はチャック付きの耐熱100℃以上のもので、毎回新しいものを使用してください。 2:調理の際は、なるべく密閉袋内の空気を抜き、食材を本体にセットする際は、必ず本体の2/3 より下に収まるようにしてください。本体内部のセンサーに食材が触れると調理が停止する恐れがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 3:低温調理は高温による殺菌ができないため、食中毒となるリスクを伴わないよう、正しい調理方法で行ってください。
仕様設定可能時間:1分~9時間、1~10分:1分単位、10~120分:5分単位、120~540分:30分単位 材質本体:PE、PIなど、操作部:PP ブラック 質量(g)240 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×240×10 電源コード(m)1 設定可能温度(℃)40~80(5℃刻み)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書 寸法(mm)テープ部分:約2000×8 質量(g)約51 長さ(m)ケーブル部分:約1.2 電源USB 5V/2A LED色ホワイト LED高輝度COB、320灯/m パッケージチャック付き袋(シルバー) 防水IP65相当
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書 寸法(mm)テープ部分:約3000×8 質量(g)約61 長さ(m)ケーブル部分:約1.2 電源USB 5V/2A LED色ホワイト LED高輝度COB、320灯/m パッケージチャック付き袋(シルバー) 防水IP65相当
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書 寸法(mm)テープ部分:約3000×8 質量(g)約61 長さ(m)ケーブル部分:約1.2 電源USB 5V/2A LED色グリーン LED高輝度COB、320灯/m パッケージチャック付き袋(シルバー) 防水IP65相当
1個
3,988 税込4,387
6日以内出荷

COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書 寸法(mm)テープ部分:約3000×8 質量(g)約61 長さ(m)ケーブル部分:約1.2 電源USB 5V/2A LED色電球色 LED高輝度COB、320灯/m パッケージチャック付き袋(シルバー) 防水IP65相当
1個
3,988 税込4,387
6日以内出荷

COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書 寸法(mm)テープ部分:約3000×8 質量(g)約61 長さ(m)ケーブル部分:約1.2 電源USB 5V/2A LED色ブルー LED高輝度COB、320灯/m パッケージチャック付き袋(シルバー) 防水IP65相当
1個
3,988 税込4,387
6日以内出荷

COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書 寸法(mm)テープ部分:約3000×8 質量(g)約61 長さ(m)ケーブル部分:約1.2 電源USB 5V/2A LED色ピンク LED高輝度COB、320灯/m パッケージチャック付き袋(シルバー) 防水IP65相当
1個
3,988 税込4,387
6日以内出荷

COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書 寸法(mm)テープ部分:約2000×8 質量(g)約51 長さ(m)ケーブル部分:約1.2 電源USB 5V/2A LED色ブルー LED高輝度COB、320灯/m パッケージチャック付き袋(シルバー) 防水IP65相当
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書 寸法(mm)テープ部分:約2000×8 質量(g)約51 長さ(m)ケーブル部分:約1.2 電源USB 5V/2A LED色ピンク LED高輝度COB、320灯/m パッケージチャック付き袋(シルバー) 防水IP65相当
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書 寸法(mm)テープ部分:約2000×8 質量(g)約51 長さ(m)ケーブル部分:約1.2 電源USB 5V/2A LED色電球色 LED高輝度COB、320灯/m パッケージチャック付き袋(シルバー) 防水IP65相当
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書 寸法(mm)テープ部分:約2000×8 質量(g)約51 長さ(m)ケーブル部分:約1.2 電源USB 5V/2A LED色グリーン LED高輝度COB、320灯/m パッケージチャック付き袋(シルバー) 防水IP65相当
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

NEUTRIKNeutrik RCAプラグ
エコ商品
仕様ジェンダー:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 色:黒 、 コンタクト材質:真鍮 、 ハウジング材質:真鍮 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:16A 、 定格電圧:50 V 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 主電源コネクタとして使用しないこと. 黒色仕上げプラグ. Neutrik製のProFi業務用フォノプラグです。 中心コンタクト周辺で金めっきが施された、スプリングロード式の引き込みエレメントにより、プラグがかん合されると、信号の前にアースコンタクトが作成されます。 反対に、プラグを引き抜くと、アースの前に信号がブレークされます。 これにより、機器の損傷、不快なノイズや、スピーカーコーンの破損を防止できます。 Neutrik ProFi業務用フォノプラグは、オーディオ専門家に最適です。. 特長と利点. コネクタのボディは、黒色コーティングのシェル付きの機械加工の黄銅製です。 黄銅のセンターピンは、標準で金めっきされています。 外部コンタクトは、高い信頼性のスプリット設計です。 大型のはんだコンタクトで終端を簡素化 チャック式ケーブルクランプは、直径3.0~6.5 mmのケーブルに対応し、ケーブルに対して最大限の保護を発揮します。 コネクタは1袋2個入りで販売されます。一方のコネクタは赤色の識別カラー付きで、他方のコネクタは黒色の識別カラー付きです。 最大定格電流: 16 A 定格電圧: 250 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷