EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
色濃紺
サイズフリーサイズ
ウエスト(cm)約80-105
全長(cm)約89
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
色オレンジ
サイズ36(91cm)
仕様ポケット付き
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
タイプバックル付きの前掛けタイプ
ウエスト(cm)110
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護
適応ウエスト(cm)80-120
ウエスト最大約120cm、全長約104cm 重量1kgの軽量仕様のチャップスです。一般的なチャップスと比べて突っ張らないストレッチの効く生地を表面に使用してます。防護繊維は6層構造で防護機能はクラス1。EN381-5(欧州規格)
質量(kg)約1.3
色ブラック
サイズフリーサイズ
ウエスト(cm)(最大)約120
全長(cm)約104
素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル100%
1着
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
使いやすい新設計で快適な作業性。
ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。
防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。
ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維
材質(裏地)ナイロン
材質(表地)ナイロン
防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。
ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。
ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
色オレンジ
チェンソー作業時にズボンの上に着用する夏向けの防護チャップスです。
商品名が示す通り優れた快適性や、オレンジカラーの高い視認性、膝部のツータック設計などによる快適な作業性が特長です。
独自の高機能素材で安全・軽量化を実現。
防水性・透湿性といった相反する機能を高次元で両立させ、生地の風合いや着心地を損なうことなく高機能を付加した機能素材「WATER FIELD」を表地に、体温上昇と汗のベタベタ感を解消する爽快素材「クールマックス」を裏地に使用しております。
色オレンジ×カーキ
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維
材質(裏地)ポリエステル
材質(表地)ナイロン
動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。
ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
色濃紺
サイズフリーサイズ(七分丈)
ウエスト(cm)約80-105
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
6層構造保護素材。両膝、両裾に保護パッド採用。後ろ部分はオープンバックでエプロンのように簡単着用。
用途デザインステッチ糸がきいた仕様。脚部バックル仕様で調整可能。ウエストバックル仕様で調整可能。オリジナルロゴプリント。
種別防護チャップス
色ブラック×イエロー
サイズF
シリーズPROTECTIVEチャップス
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)72
ウエスト(cm)最大約120
色番134
渡り(cm)32
1着
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
膝部を包み込む「ラウンドカット」など、独自の設計で作業を快適にします。安全性基準「EN381-5」のクラス1に適合した防護チャップスです。
用途チェンソー作業時の防護衣として。
材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
仕様安全性規格EN-381-5クラス1適合
2018年トラスコ掲載ページ6 0283
わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠
色デニム調
長さ(cm)91
ウエスト(cm)110まで
材質(防護材)ポリエステル100%
仕様バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
色レッド×ネイビー
サイズフリー
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維
タイプ女性用
全長(cm)84
上幅(cm)46
材質(裏地)ナイロン
材質(表地)ナイロン
1着
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
前面にチャックがつき、利便性+使いやすさが向上しました。
通気性の良い生地を使用した、洗濯ができるチャップスです。
防護材幅の増加により安全性を高めました。
ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
色イエロー
裾がズボン式のチェンソーチャップス。両足の自由を確保しつつ、エプロン式の自由な適応サイズ、通気性を兼ね備えています。表面のオレンジの生地はヘビーデューティーCORDURAナイロンの1000デニール。枝などの擦り傷に強く耐オイル、耐水です。
用途チェンソー作業
色オレンジ
適合ASTM1897-2008適合Prolar
RoHS指令(10物質対応)対応
EN ISO規格・クラス1同等のチェーンソー防護繊維(6層、チェンスピード20m/秒)を使用。シンプルなエプロンタイプ。固定バックルでずれるリスクを低減。製品としてはEN ISO規格取得品ではございません。
色ブラック
サイズF
ウエスト(cm)120
総丈(cm)90
素材防護素材100%ポリエステル、表生地100%ポリエステル、補強部コーデュラナイロン使用
1着
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
8層構造の防護繊維が脹脛全周までしっかりガードするプロ用モデルです。ASTM規格F1897準拠&UL規格準拠。チャップスはチェンソー作業中の不意の事故から下半身を守ります。万一の時、防護材がからみついてチェンソーの動きを停めます。表面はアウトドアでも安心して使える耐水・耐油使用。洗濯機や乾燥機が使えるので、お手入れも簡単です。
質量(kg)約1.5
色オレンジ
サイズフリーサイズ
ウエスト(cm)(最大)約120
全長(cm)約84
素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル60%、ポリプロピレン40%
1着
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
快適な動きを実現したズボン式エプロンタイプ。9層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから脚を保護。軽量で柔らかく安全性も抜群。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。
混率(%)表地/100ポリエステル、防護素材/43ポリエステル・57ポリプピレン、裏面/100ポリエステル
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
チェーンソー用チャップス。バックル装着式。基本色オレンジ、裏地白、縁取り黒。
防護衣規格適合品。
脛部分は裏面迄保護されます。
用途チェーンソー作業者が着用する防護具。
サイズフリーサイズ
規格EN381-5 Class1
ウエスト(cm)70~120(バックル調整対応)
縦(cm)82
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1着
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
1着
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
チェンソ―使用時の必需品!。回転したソーチェンが接触すると内部の繊維が引き裂かれ、ソーチェンとスプロケットに絡みつくことでソーチェンの回転を停止させ。作業者のけがを防いだり、けがの程度を軽減させます。バックル方式で装着が簡単です。ふくらはぎを守るバックパット付。足の曲げ伸ばしが楽。ウエストは117cmまで対応。ASTM F1897-2008 米国規格準拠。※着用義務化対応商品 JIS T8125-2同等性能
材質表地:ポリエステル/裏地:ポリエステル/防護材:ポリエステル60%・ポリプロピレン40%
質量(kg)1.47
色オレンジ
長さ(cm)84
ウエスト(cm)81~117
関連資料メーカーカタログ(0.39MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1着
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
ウエストの大きい方にお勧めの延長ベルトです。
色ブラック
長さ(cm)約30(最大延長時)
材質(ベルト)ナイロン
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!

エプロン 草刈り用 サロペット
モノタロウ
¥849
税込¥934
刈払作業、農作業、泥よけ作業時の汚れ防止にご使用いただけます。エプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく刈払作業ができます。膝部は2重仕上げで丈夫な構造にしております。大きめサイズなためゆったり装着でき楽に作業ができます。表面は草汁の付着を防ぐ撥水加工処理を施しています。
用途刈払保護具
サイズフリー
材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)
質量(g)227
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
脱着しやすいバックル構造!
軽量で柔らかい素材で装着感が少ない
チャップスで護れない足の甲も防護!
長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
サイズフリーサイズ
1双
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
欧州安全規格/EN3815(クラス1)適合品、防護材にポリアレート系繊維を採用、チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
チェーンソー保護用脚絆。9層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから脚を保護。軽量で柔らかく安全性も抜群。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。
混率(%)表地/100ポリエステル、防護素材/43ポリエステル・57ポリプピレン、裏面/100ポリエステル
特性軽量
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
振動軽減チェーンソー用保護グローブ。10層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから手を保護。マイクロファイバーパッドで振動軽減。フリース素材で防寒機能。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。
サイズフリー
入数(双)1
機能振動軽減、防寒
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
固定はベルト吊り下げ式でサイドファスナーはフルオープンが可能なので、ブーツを履いたまま脱ぎ履き可能な防護兼防寒チャップスです。
表皮は牛革で高いプロテクション性をもち、裏側にはキルティング綿を採用してあり冬季での使用に最適。
通勤通学からツーリングまで幅広く使える多才な用途を備えた新感覚防寒着です。
携帯に便利な収納袋付き。
また、膝裏にあるパッド袋に別売のパッドを入れる事で安全性を確保することが出来ます。
色ブラック
仕様収納袋付き(収納時:約28×35×8cm)、膝パッド袋装備(パッドはオプション)
材質表地/牛革、裏地/タフタキルト、中綿/ウォームマックス
スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋!
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。クリアなビニールで、品質も検品しています。
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。
色透明
種類チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋!
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!
簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。
クリアなビニールで、品質も検品しています。
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。
色透明
種類チャック付ポリ袋
用途専用キャップ。
トラスコ品番360-4276
長さ(mm)2.0
幅(mm)19.5
高さ(mm)16.0
質量(g)1
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
回転をかける性能に優れた、テナジー05。「スプリング スポンジ」と「ハイテンション技術」が生む独特の打球感を有すラバー。多くの選手による試打と機械測定から「回転性能が高い」と評価された"開発コードNo.05"のツブ形状を採用し、強烈な回転をかけることができます。ハイテンション ラバーと高粘着ラバーが融合したかのように、回転主体のプレーに非常に高い性能を発揮します。本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。
色ブラック
タイプハイテンション裏ラバー
速度13
回転数11.5
スポンジ硬度36°
テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジ
用具種別卓球ラバー
関連キーワード
1
2
次へ