EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
色濃紺
サイズフリーサイズ
ウエスト(cm)約80-105
全長(cm)約89
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。
ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
色濃紺
サイズフリーサイズ(七分丈)
ウエスト(cm)約80-105
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
色オレンジ
サイズ36(91cm)
仕様ポケット付き
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
タイプバックル付きの前掛けタイプ
ウエスト(cm)110
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護
適応ウエスト(cm)80-120
チェンソー作業時にズボンの上に着用する夏向けの防護チャップスです。
商品名が示す通り優れた快適性や、オレンジカラーの高い視認性、膝部のツータック設計などによる快適な作業性が特長です。
独自の高機能素材で安全・軽量化を実現。
防水性・透湿性といった相反する機能を高次元で両立させ、生地の風合いや着心地を損なうことなく高機能を付加した機能素材「WATER FIELD」を表地に、体温上昇と汗のベタベタ感を解消する爽快素材「クールマックス」を裏地に使用しております。
色オレンジ×カーキ
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維
材質(裏地)ポリエステル
材質(表地)ナイロン
防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。
ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。
ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
色オレンジ
使いやすい新設計で快適な作業性。
ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。
防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。
ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維
材質(裏地)ナイロン
材質(表地)ナイロン
膝部を包み込む「ラウンドカット」など、独自の設計で作業を快適にします。安全性基準「EN381-5」のクラス1に適合した防護チャップスです。
用途チェンソー作業時の防護衣として。
材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
仕様安全性規格EN-381-5クラス1適合
2018年トラスコ掲載ページ6 0283
EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
ウエスト最大約120cm、全長約104cm 重量1kgの軽量仕様のチャップスです。一般的なチャップスと比べて突っ張らないストレッチの効く生地を表面に使用してます。防護繊維は6層構造で防護機能はクラス1。EN381-5(欧州規格)
質量(kg)約1.3
色ブラック
サイズフリーサイズ
ウエスト(cm)(最大)約120
全長(cm)約104
素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル100%
1着
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
EN ISO11393-2:2019適合品のチャップスです。6層の防護素材なのでクラス1(20m/s)の切断抵抗性があります。蒸れにくくズレにくいので動きやすいです。4点留めバックルで体にフィットします。
サイズフリー
質量(g)1260
ウエスト(cm)60-120
全長(cm)94
素材表地:ナイロン420D 100%/防護素材:ポリプロピレン50%、ポリエチレンテレフタート50%
1着
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様プロテクション(M/S)20
材質破れにくい丈夫な生地
機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
こんなお得な商品も!
エプロン 草刈り用 サロペット
モノタロウ
¥849
税込¥934
刈払作業、農作業、泥よけ作業時の汚れ防止にご使用いただけます。エプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく刈払作業ができます。膝部は2重仕上げで丈夫な構造にしております。大きめサイズなためゆったり装着でき楽に作業ができます。表面は草汁の付着を防ぐ撥水加工処理を施しています。
用途刈払保護具
サイズフリー
材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)
質量(g)227
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
厚生労働省ガイドライン適合品。時折行うアウトドア作業に理想的です。ユーザーに配慮して設計され、ユーザーがハスクバーナに求める品質と信頼性を提供します。高品質の素材とスマートなデザイン、信頼性の高い認可済みの防護性と快適性を特徴とし、作業を行うのに必要な信頼性を提供します。
仕様プロテクション(M/S)20
機能補強部位:なし、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠
色デニム調
長さ(cm)91
ウエスト(cm)110まで
材質(防護材)ポリエステル100%
仕様バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
欧州規格Class1(20m/s)に適合。チェンソーの刃が接触すると防護繊維がチェン刃に絡みつき、回転を瞬時に止める。ワンタッチバックルで装着簡単
1着
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ベンチレーションで通気性抜群
クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
クールマックスの吸汗速乾素材採用!
日本の環境を考慮した耐湿気設計
日本人の体型にフィットするサイズデザイン
反射素材で視認性もばっちり
ストレッチ性も抜群
雪やごみの侵入を防ぐパウダーガード付き!
ポケットデザインも使いやすさを追求
機能視認性の高い配色デザイン。大きめに採用した太もも裏のベンチレーション。パウダーガードは靴ひもに引っ掛けてゴミなどの侵入を防ぎます。(パウダーガードは脱着可能です)左ももポケットは大きくデザイン。 さらにレンチややすりなども入れられる深めのポケットも装着。
素材外装:60%ナイロン、33%ポリエステル、5%ケプラー2%スパンデックス防護:100%ポリエステル裏地:55%クールマックス、45%クールパス クラス1防護素材
クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
脱着しやすいバックル構造!
軽量で柔らかい素材で装着感が少ない
チャップスで護れない足の甲も防護!
長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
サイズフリーサイズ
1双
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式です。
両足セパレートタイプで足にまとわりつかず、歩行作業に適しています。
強力ナイロンフィラメントを織らないまま、ウエーブ状に配列して、両面より特殊配合塩ビフィルムを張り合わせた、引き裂きに強い素材を使用しています。
用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。
種別エプロン
質量(g)150
幅(cm)85
着丈(cm)113
主な特長
防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能
ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。
F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応
F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。
レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム
レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。
別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応
本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。
その他の特長
豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性
カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載
縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能
レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載
最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成
工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適
国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可
セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B
質量(g)約222(本体のみ)
タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)
形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)
レンズ7群9枚
有効画素数約1200万画素
機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)
記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once
ズーム(光学/デジタル)4倍
輝度±7ステップ調整
使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B
撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)
防塵防水性能○
焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)
耐衝撃性○
モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)
撮像素子1/2.33インチ
ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)
液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット
フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)
開放F値W2.0-T4.9
対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31
AFモードイメージャAF
手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)
手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF
ISO感度設定100~12800
画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960
耐寒性○
シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)
アスペクト比0.16875
スプーンの代わりに入っているミニサイズのチュッパチャプスでねるねるねるねを作ることで、人気の2ブランドの味を同時に楽しむことができます。さっぱりとした酸味のストロベリーヨーグルト味のねるねるねるねが、チュッパチャプスの甘めのストロベリー味と相性抜群!一緒に食べることでよりイチゴの甘さを引き立たせます。
その他常温
内容量(g)22
1セット(120個)
¥22,980
税込¥24,818
3日以内出荷
人気のラインアップ コーラ・ラムネ・ストロベリークリーム・ストロベリー・グレープ・プリンに期間限定フレーバーのマスカットとホワイトピーチが新登場しました。
タイプ常温
入数1セット(45個入)
1ケース(45個)
¥2,198
税込¥2,374
3日以内出荷
キャッチコピー:ハンドルを回すとチュッパチャプスが出てくる!。商品説明:段ボールパーツを組み立て、チュッパチャプスのベンディングマシンを作ろう!ハンドルを回すとチュッパチャプスが出てくる!※飴は付属しません。
セット内容段ボールパーツ×1セット、透明板×1セット
材質紙、PET
寸法(mm)組立後145×315×120
荷姿ヘッダー付袋入
1セット
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
キャッチコピー:チュッパチャプスをさすとロゴが飛び出す!?。商品説明:段ボールパーツを組み立て、チュッパチャプスのポップアップマシンを作ろう!チュッパチャプスを穴にさしていき、いつ飛び出すかドキドキハラハラ!※飴は付属しません。
セット内容段ボールパーツ×1セット、輪ゴム×3、竹ひご×8
材質紙、ゴム、竹
寸法(mm)組立後150×270×150
荷姿ヘッダー付袋入
1セット
¥1,000
税込¥1,100
5日以内出荷
関連キーワード