用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプチャンネル
軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
端子台ユニットを取り付けるレール状のアルミ製支持金具です。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです
ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
用途見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます。
材質A6063S
幅(mm)30
厚さ(mm)2
高さ(mm)15
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプチャンネル
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
高さ(mm)10
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)25
高さ(mm)15
厚さ(mm)2.0
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
トラスコ品番849-3793
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
コ型のアルミチャンネルです
用途幅広くご使用いただけます
材質アルミ
色シルバー
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。アルミチャンネルです。
用途構造材に。下地などに。見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト
全長(mm)1000
色艶消しシルバー
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです
ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
色シルバー
コ型のアルミチャンネルです
用途幅広くご使用いただけます
材質アルミ
色ブロンズ
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
材質アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
色アルマイト
高さ(mm)10
外寸法・高さ(mm)10
スクイジーのチャンネルです。エトレのアルミチャンネルは驚くほどの軽さです。別売りのエトレ製ハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃
材質アルミ
ラバーとクリップがセットされたアルミ製チャンネル。
ガラスを傷つけないようにチャンネルの角に丸みをもたせたつくり。
用途見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます
寸法(mm)20×20
厚さ(mm)2.0
材質アルミ(6063S)
仕上B1アルマイト
寸法L(mm)1820
寸法H(mm)12
寸法T(mm)1.1
寸法W(mm)15.2
仕上ブロンズ
適合厚さ(mm)15
1本
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
寸法L(mm)1820
寸法H(mm)15
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)45.2
仕上ブロンズ
適合厚さ(mm)45
1本
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
寸法L(mm)1820
寸法H(mm)15
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)40.2
仕上ブロンズ
適合厚さ(mm)40
1本
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
寸法L(mm)1820
寸法H(mm)15
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)36.2
仕上ブロンズ
適合厚さ(mm)36
1本
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
寸法L(mm)1820
寸法H(mm)15
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)30.2
仕上ブロンズ
適合厚さ(mm)30
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
寸法L(mm)1820
寸法H(mm)11
寸法T(mm)1.0
寸法W(mm)12.2
仕上ブロンズ
適合厚さ(mm)12
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
寸法L(mm)1820
寸法H(mm)14
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)25.2
仕上ブロンズ
適合厚さ(mm)25
1本
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
寸法L(mm)1820
寸法H(mm)13
寸法T(mm)1.2
寸法W(mm)20.2
仕上ブロンズ
適合厚さ(mm)20
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
寸法L(mm)1820
寸法H(mm)10
寸法T(mm)1.0
寸法W(mm)10
仕上ブロンズ
適合厚さ(mm)10
1本
¥1,290
税込¥1,419
7日以内出荷
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具に
材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
長さ(mm)10
幅(mm)10
厚さ(mm)1.6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ