197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
619 税込681
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ステンレスチャンネルサポート
エコ商品
ステンレスヘアーライン 材質SUS304 厚さ(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
589 税込648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質 種類棚柱 仕上焼付塗装 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
1個
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 タイプ中間受け 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材
用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用 材質ABS樹脂 適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付) ねじ穴数1
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
16日以内出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様直付け施工用 材質ABS樹脂 ホワイト 適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm)1820 適合板厚(mm)20 棚受け金具その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷


ROYAL(ロイヤル)チャンネルサポート
用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品 材質スチール異型材
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

チャンネルサポート1型用直付け時の断面保護用部材。
用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品 材質ABS樹脂
1個
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様直付け施工用 材質ABS樹脂 ブラック 適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

チャンネルサポート3・5型用直付け時の断面保護用部材。
用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品 材質ABS樹脂
1個
139 税込153
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロイヤル店舗陳列用什器パーツシリーズ。チャンネルサポート
材質スチール異型材 寸法(mm)【立ち上がり】11
1本
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1パック
599 税込659
当日出荷

一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス 頭径(Φmm)6
1パック(50本)
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質SUS430 幅(mm)10 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)(4個)60 仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3t クローム 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PSF装着時振れ制御機能付き、チャンネルサポート・チャンネルペッカー用抜け止め。
用途Aタイプブラケットの一部、およびBタイプブラケットの一部用抜け止め金具 材質SUS430 厚さ(mm)0.4 ステンレス色 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
399 税込439
当日出荷

ROYAL(ロイヤル)ケース用サポート
店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ棚受けパーツ
1個ほか
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自由に組み合わせ可能。木の風合いと小口の美しさを生かした什器。 ロイヤル製チャンネルサポート仕様。
セット内容本体H1350片面×1台、ストッカー×1台、棚板D340×2枚、D400×1枚 タイプキャスター仕様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×450×1350
1セット
76,980 税込84,678
16日以内出荷

自由に組み合わせ可能。木の風合いと小口の美しさを生かした什器。 ロイヤル製チャンネルサポート仕様。
1セット
58,980 税込64,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に組み合わせ可能。木の風合いと小口の美しさを生かした什器。 ロイヤル製チャンネルサポート仕様。
セット内容本体H1800×1台、テント+ストッカー各1台、棚板D340×3枚、D400×1枚 タイプアジャスター仕様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×450×1800
1セット
99,980 税込109,978
11日以内出荷

アングルブラケットはチャンネルサポートシステムの設置に使用して、いくつかのチャンネル / ストラットセクションを接合します。
仕様奥行 = 40mm材質 = スチール
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro ウェッジナットRS Pro の亜鉛めっき素材製ウェッジナット製品で、最も一般的なねじサイズを取り揃えています。ウェッジナット又は ナットは、一般に、金属のデッキシステム又は合成フロアのデッキで使用されています。取り付け時にチャンネルに入れて、ねじ式ロッド又はボルトを確実に固定します。どのように機能するのですか?ウェッジナットはチャンネル内側に挿入し、ねじ付きロッド又はボルトを締め付けると、そのナットが下に動くようになっています。ウェッジナットを取り付けると、ロック及びチャンネルサポート機構として機能します。別名:V ブロックナット ナット チャンネルナット特長と利点デッキのチャンネルで一般的に使用されています 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro ウェッジナットM6 、12 12 mm RS 品番 (:176-6911) :176-6911 M8 、12 12 mm RS 品番:(176-6928) 176-6928 M10 、12 12 mm RS 品番 (:176-6948) :176-6948 M12 、12 15 mm RS 品番 (176-6949) 176-6949用途チャンネルの一時停止 チャネルのデッキング 固定及びアンカー Anchor 用途
仕様ネジサイズ = M8ナットベース寸法 = 12 x 12mm
1袋(50個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Pro ウェッジナットRS Pro の亜鉛めっき素材製ウェッジナット製品で、最も一般的なねじサイズを取り揃えています。ウェッジナット又は ナットは、一般に、金属のデッキシステム又は合成フロアのデッキで使用されています。取り付け時にチャンネルに入れて、ねじ式ロッド又はボルトを確実に固定します。どのように機能するのですか?ウェッジナットはチャンネル内側に挿入し、ねじ付きロッド又はボルトを締め付けると、そのナットが下に動くようになっています。ウェッジナットを取り付けると、ロック及びチャンネルサポート機構として機能します。別名:V ブロックナット ナット チャンネルナット 特長と利点 デッキのチャンネルで一般的に使用されています 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro ウェッジナットM6 、12 12 mm RS 品番 (:176-6911) :176-6911 M8 、12 12 mm RS 品番:(176-6928) 176-6928 M10 、12 12 mm RS 品番 (:176-6948) :176-6948 M12 、12 15 mm RS 品番 (176-6949) 176-6949 用途 チャンネルの一時停止 チャネルのデッキング 固定及びアンカー Anchor 用途
仕様ネジサイズ = M6ナットベース寸法 = 12 x 12mm
1袋(50個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS Pro ウェッジナットRS Pro の亜鉛めっき素材製ウェッジナット製品で、最も一般的なねじサイズを取り揃えています。ウェッジナット又は ナットは、一般に、金属のデッキシステム又は合成フロアのデッキで使用されています。取り付け時にチャンネルに入れて、ねじ式ロッド又はボルトを確実に固定します。どのように機能するのですか? ウェッジナットはチャンネル内側に挿入し、ねじ付きロッド又はボルトを締め付けると、そのナットが下に動くようになっています。ウェッジナットを取り付けると、ロック及びチャンネルサポート機構として機能します。別名:V ブロックナット ナット チャンネルナット特長と利点デッキのチャンネルで一般的に使用されています 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro ウェッジナットM6 、12 12 mm RS 品番 (:176-6911) :176-6911 M8 、12 12 mm RS 品番:(176-6928) 176-6928 M10 、12 12 mm RS 品番 (:176-6948) :176-6948 M12 、12 15 mm RS 品番 (176-6949) 176-6949 用途 チャンネルの一時停止 チャネルのデッキング 固定及びアンカー Anchor 用途
仕様ネジサイズ = M12ナットベース寸法 = 12 x 15mm
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro ウェッジナットRS Pro の亜鉛めっき素材製ウェッジナット製品で、最も一般的なねじサイズを取り揃えています。ウェッジナット又は ナットは、一般に、金属のデッキシステム又は合成フロアのデッキで使用されています。取り付け時にチャンネルに入れて、ねじ式ロッド又はボルトを確実に固定します。どのように機能するのですか? ウェッジナットはチャンネル内側に挿入し、ねじ付きロッド又はボルトを締め付けると、そのナットが下に動くようになっています。ウェッジナットを取り付けると、ロック及びチャンネルサポート機構として機能します。別名:V ブロックナット ナット チャンネルナット特長と利点デッキのチャンネルで一般的に使用されています 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro ウェッジナットM6 、12 12 mm RS 品番 (:176-6911) :176-6911 M8 、12 12 mm RS 品番:(176-6928) 176-6928 M10 、12 12 mm RS 品番 (:176-6948) :176-6948 M12 、12 15 mm RS 品番 (176-6949) 176-6949 用途 チャンネルの一時停止 チャネルのデッキング 固定及びアンカー Anchor 用途
仕様ネジサイズ = M10ナットベース寸法 = 12 x 12mm
1袋(50個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷