用途交換用ムシ押し
仕様先端割れタイプ
1パック(6個)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)
エスコ品番EA104Q-6
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
接続口径5/16フレア
使用冷媒R410A/R32
付属品ナットセット
全長(mm)60.5
材質(パッキン)HNBR
色(本体)金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
用途R410A用
1パック(6個)
¥699
税込¥769
当日出荷
補修用ムシ押しです。
用途チャージングホースの交換用ムシ押し。
質量(g)6
1袋(6個)
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
スプリング機構の板状になっていますのでホース金具の内面をしっかり押さえます。冷媒流通量に影響の少ない構造になっています。
用途R22、R12、R502用
1パック(6個)
¥649
税込¥714
当日出荷
チャージングホース・ボールバルブ・クイックアダプタの交換用ムシ押し。
適合サイズ1/4・5/16用
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
用途HFC-134a〈ガス〉専用
セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本
危険物の類別非危険物
1セット(6個)
¥848
税込¥933
当日出荷
ホースパッキンの取り外し、取り付けがこれ一つで可能です。
また、ホースのムシ押しの調整、取り外しも可能です。
用途冷凍・空調用チャージングホースのパッキンんの取り付け・取り外し
ムシ押しの取り付け・取り外し
付属品ホースパッキン1/4",5/16"用(Y19020) 5個
全長(mm)110
色ブルー
アズワン品番65-2354-31
メーカー商品コードY19048
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
R410A/R32対応 チャージホース
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用
接続口径5/16フレア
対応冷媒種別R410A/R32
常用圧力(MPa)5.5
ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス
高さ(mm)53
HFC対応素材。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
内径(Φmm)4.8
外径(Φmm)8.7
1パック(6個)
¥449
税込¥494
当日出荷
はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ!
USAグッドイヤー製ホース!
用途チャージングホース
対応冷媒種別R134a
適合車専用R134a
常用圧力(MPa)3.5
破壊圧力(MPa)17.5
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
チャージバルブ ミニ R410A/R32用
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32
接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
全長(mm)56
アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
トラスコ品番494-8190
質量(g)30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。
サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用
色青、赤、黄(3本セット)
長さ(cm)90
トラスコ品番162-1767
セット内容ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY
質量(g)575
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
継手口径5/16フレア
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換ができます。バルブコア(ムシ)を外して、抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。
対応冷媒種別R410A/R32
質量(g)290
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。
サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き作業用
長さ(cm)90
質量(g)210
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
継手口径5/16フレア
コントロールバルブ(虫押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデア商品です。
サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作が可能です。
用途エアコン取付工事時の真空引き用、ガスチャージ用
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
関連キーワード