細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
厚さ(mm)約2(発熱部)
機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃
耐熱温度(℃)200
結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。
固定具付で配管に仮止めすることができ、施工の作業性が向上します。
耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しました。
サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
RoHS指令対応品です。
厚さ(mm)約2(発熱部)
機能(過昇防止機能)サーモスタット 200℃ OFF付
耐熱温度(℃)200
リード線ULフッ素樹脂電線 0.75mm2 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番1-5538-01
材質PTFE
質量(kg)2
電源単相AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)0~80
型番JM-1
電源コード(m)2(2Pプラグ)
容量(W)500
サイズ(mm)Φ210×60
1個
¥73,900
税込¥81,290
7日以内出荷
配管を包んでマジックテープで固定できるヒーターです。耐熱マジックテープの採用により、最高200℃まで加熱可能です。 配管に巻き付ける必要がなく、取り付け・取り外しが簡単に行えます。毎回同じ形で取り付けられ、同じ温度分布で加熱できます。 サーモスタット付で、過昇温の心配がありません。
最高耐熱温度(℃)200
材質PTFE
質量(kg)2.5
電源単相AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)0~80
型番JM-2
電源コード(m)2(2Pプラグ)
容量(W)1000
サイズ(mm)Φ210×80
アズワン品番1-5538-02
1個
¥88,900
税込¥97,790
7日以内出荷
リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。
固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。
耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。
サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。
RoHS対応品です。
材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線
厚さ(mm)約2(発熱部)
電源(V)AC100
耐熱温度(℃)200
最高使用温度(℃)180
リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
両側わに口クリップ(ミノ虫型)付きひも状ヒーターです。
細管、枝管の加熱保温用に適しています。
最高温度(℃)200
外径(Φmm)5
電源(AC)100
材質/処理グラスチューブ被覆
電気容量が大きく、吐出風量を稼げます。
熱容量の大きな製品を加熱する時や、生産スピードを上げたいときには最適なヒーターです。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
電圧(V)200
熱電対有り
マジックテープで固定する細い配管加熱専用のテープ状ヒーターです。
配管の組み替えが多いお客様におすすめです。
耐熱マジックテープ採用で最高200℃まで加熱することが可能です。
サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
用途導入系配管や細い配管の加熱に
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。
柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4
リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
硬度20
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)1
電気容量が大きく、吐出風量を稼げます。
熱容量の大きな製品を加熱する時や、生産スピードを上げたいときには最適なヒーターです。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
電圧(V)200
熱電対無し
使用電圧(V)AC100
最高使用温度(℃)400
材質ガラスクロス
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。
耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。
信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。
ソーラーシステム配管の凍結防止。
一般水道配管の凍結防止。
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ