長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色半透明
紙管内径(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
長さ(m)1
材質PE
長さ(m)10
耐熱温度(℃)60(無負荷)
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
種類ポリ袋
・長物の梱包に最適
・0.03から0.08まで幅広いラインナップ
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。長尺材料の保管・保護・出荷用に。簡易送風機ダクト用に
2018年トラスコ掲載ページ6 1803
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。
適合機種20L20AS
材質/仕上樹脂/半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

チューブ ポリエチレン製
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
色透明
長尺物用のポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
厚み0.15mm(100m巻)の簡易的な送排水などに適したポリエチレン製のチューブです。仮樋や荷造り用チューブとしてもご使用いただけます。
色透明
長さ(m)100
材質低密度PE
耐寒性に優れ、軽量な軟質ポリエチレン管。
用途工業用
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
色半透明
使用温度範囲(℃)-10~60
特性耐寒性
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100
ダクト径(Φmm)318
材質ポリエチレン
幅(mm)500(平らにした場合)
厚さ(mm)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
材質PE
長さ(m)10
耐熱温度(℃)60(無負荷)
厚み0.06mmタイプのポリチューブです。必要な長さにカットして長尺製品の保管時の保護や出荷時の包装にご使用頂けます。突刺しにも強く、幅広い用途にご使用頂けます。
材質LDPE/LLDPE
厚さ(mm)0.06
色透明
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質ポリエチレン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~50
使用箇所屋内
特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
使用場所屋内
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋内
耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。
材質ポリエチレン
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~50
使用流体酢酸/グリセリン
特性耐寒
材質ポリエチレン
色白
チューブ長さ(m)10
口が開いていないので液体が蒸発しません。
軽く頭部を押すだけで一定量の液体が送り出され、余分に出ません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
PH-500は、受け皿よりこぼれた液でまわりを汚さないため、ダブルの受け皿になっています。
材質ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ
材質(本体)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)フッ素樹脂
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。
強力な結束力があります。
作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。
ポリ袋・ネット等の結束。
材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール
質量(kg)1.3
折れにくくしなやかで、耐薬品性・柔軟性・塩素水性に優れています。 。可塑剤を使用していませんので、クリーンな配管に適しています。
長さ(m)10
長さ(m)10
材質ポリエチレン
色白
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。
材質/仕上樹脂/半透明
質量(g)13
内径(Φmm)2
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
結束作業が容易にすばやく行えます。
どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。
耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。
復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
長さ(m)10
耐熱温度(℃)60(無負荷)
よじれず柔軟性があります。、耐衝撃、耐摩耗に優れています。、スリットが入っているため、簡単に取り付けられます。、電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
材質キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE
吐出量(mL)約0.2
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。
材質/仕上樹脂/半透明
質量(g)1450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ