耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状ハーフ・ユニオン
使用流体水、空気
材質(本体)PP
接続ねじ種類R
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(ねじ部)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状エルボ・ユニオン
使用流体水、空気
材質(本体)PP
接続ねじ種類R
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンコネクタ
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂
適合チューブPL、PN、TA、TP
使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
最高使用圧力(MPa)0.4
負圧性能(kPa)-99.975
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状I型
使用温度範囲-10~121℃
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
タイプケミカル用タイプ
包装形態通常包装
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲-10~121℃
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(ねじ部)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質PFA/PTFE
質量(g)20
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
ステンレス製継手に、PTFE無電コートをした製品です。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
材質PFA/PTFE
形状スリープ
使用流体水、油、空気
材質(本体)樹脂
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
消音効果(dB)30
使用流体圧縮空気
接続口ワンタッチ配管
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状フィメイルコネクタ
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
ねじ規格インチサイズ
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ20シリーズ
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状ユニオン
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状キャップ
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状レデューシングユニオン
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状フィメイルエルボ
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
ねじ規格インチサイズ
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状レデューシングユニオンティ
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状フィッティングエンド
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプ分離型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
シリーズ20シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂チューブをフレア加工して接続するタイプの継手で、ソロバン玉シールタイプより高圧にご使用できます。
種別T型
寸法(Φmm)6
アズワン品番62-7074-76
1個
¥9,298
税込¥10,228
23日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ