1,038件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質刃物鋼+樹脂(グリップ部) トラスコ品番378-3031 質量(g)48
1個
899 税込989
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
トラスコ品番148-4401 質量(g)35.0 適合チューブ外径(Φmm)3~16 寸法A(mm)80.0 寸法E(mm)25.0 寸法B(mm)31.5 寸法C(mm)27.5 適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 ドライバー1本で替刃の交換ができます。
用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。 適合PU、ナイロン、PE、PVC 材質(本体)ポリアセタール 適合チューブ外径(Φmm)3~14 材質(刃)ステンレス
1個
529 税込582
当日出荷

チューブカッター パイプ用 モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブカッター ニッパータイプ モノタロウ 動画あり
ホースをつぶさずに楽々カットできます。
用途Φ14までの各種チューブ切断 適合PU、ナイロン、PE、PVC 材質(本体)樹脂 適合チューブ外径(Φmm)3~14 材質(刃)SUS420
1個
489 税込538
当日出荷

人間工学デザインで握りやすいです。
用途ポリウレタンチューブの切断に。 切断能力(mm)4~16 全長(mm)80 質量(g)50 トラスコ品番416-2587
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
アズワン品番7-307-01 最大切断径(Φmm)13(PTFEチューブ)
1個
8,960 税込9,856
当日出荷

パイプカッタ SK(新潟精機) 動画あり
切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 仕様バリ取りカッタ付 付属品替刃(一般用)1枚 厚さ(mm)34 最大切断厚さ(mm)2.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



JTC-37 樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所) 動画あり
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190 質量(g)220 切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34) 切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管 適合替刃JTCE37 トラスコ品番342-8303
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

チューブカッター ミニ モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで) 適合配管径(Φmm)3~22 全長(mm)約64 質量(g)約111 切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで 適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
599 税込659
当日出荷

1個
10,197 税込11,217
翌々日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧機器配管用のウレタン、ナイロンチューブをスムーズに切断します(チューブガイド付き)。優れた切れ味、耐久性に優れた高級刃物鋼使用しました。
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-50 パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機) 動画あり
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 パイプ径(Φmm)6~50 仕様バリ取りカッタ付 付属品替刃(一般用)1枚 厚さ(mm)38 全長(mm)175 質量(g)380 全幅(mm)70 最大切断厚さ(mm)3.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
仕様適応替刃/TA560A-1 付属品スペア替刃1枚 全長(mm)128 鋼管最大肉厚(mm)3 適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くシャープな切れ味です。
用途薄肉ステンレス鋼管用 トラスコ品番809-4476 適合機種RB67、RB67S、RB67PE 質量(g)40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


用途チューブカッターの替刃として 外径(Φmm)18.5 切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128 肉厚(mm)(最大)3 適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
1枚
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm) 肉厚(mm)3 全長(mm)67 質量(g)126 仕様標準替刃GFC-15NC トラスコ品番416-2668
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パイプカッタ替刃 SK(新潟精機) 動画あり
1セット(2枚)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライバー1本で替刃の交換ができます。
用途モノタロウ チューブカッター TC-1の替刃として。 適合モノタロウ チューブカッター TC-1(注文コード:52883986) 材質(刃)ステンレス
1箱(10枚)
1,090 税込1,199
当日出荷

PC-32 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下) 適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パイプカッター替刃 SK11 動画あり
薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)や銅管などに使える、SK11パイプカッター専用替刃です。SK11パイプカッター用替刃です。
用途薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)、銅管、真鍮管、アルミ管の切断。 材質(刃)SKS3
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
材質鋼鉄 トラスコ品番148-4419 質量(g)1 適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。
用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。 切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。
用途鉄、銅、アルミパイプの切断 パイプ径(Φmm)6~50 付属品一般用替刃×1枚 厚さ(mm)36 全長(mm)177 質量(g)380 全幅(mm)75 最大切断厚さ(mm)3.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


PC-38S ステンレス用パイプカッター SK11 動画あり
径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。
用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。 材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼 切断能力(mm)パイプ直径6~38 切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

PC-22 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下) パイプ切断径(Φmm)3~22 適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。 切断径(mm)12~35 質量(g)455 肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39 送り角度(°)10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

用途チューブ切断 クリア 適合チューブ外径(Φmm)45367 適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ、テフロンチューブ
1個
980 税込1,078
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。 切断能力(Φmm)16~50 材質アルミ 材質(刃)HSS 材質(ハンドル)アルミ 最大切断能力(mm)(肉厚)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。 肉厚(mm)最大切断:3 適合替刃PCBK-1S
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)