小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
アズワン品番7-307-01
最大切断径(Φmm)13(PTFEチューブ)
1個
¥8,960
税込¥9,856
当日出荷
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。
材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)
エスコ品番EA338A-37
全長(mm)210
切断能力(Φmm)6~37
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190
質量(g)220
切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)
切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管
適合替刃JTCE37
トラスコ品番342-8303
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm)218
刃長(mm)45
トラスコ品番327-8131
材質ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ
質量(g)200
タイプ一枚刃はさみ
硬度HRC50
切断能力ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm)
刃厚(mm)3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番EA338BF
材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄
全長(mm)480
質量(kg)1.73
切断能力(Φmm)6~75
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター ニッパータイプ
モノタロウ
¥489
税込¥538
山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m)
チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。
ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)
トラスコ品番378-3031
質量(g)48
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
くわえられる管径(Φmm)15-75
材質鍛鋼、エポキシ樹脂
チェーン長さ(cm)38
・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
トラスコ品番451-4955
種別クイック・アクション・チューブカッタ
質量(kg)1.9
能力外径4”-6 5/8”
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター
モノタロウ
¥529
税込¥582
Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。
透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。
替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。
低コスト商品シリーズ
トラスコ品番148-4401
質量(g)35.0
適合チューブ外径(Φmm)3~16
寸法A(mm)80.0
寸法E(mm)25.0
寸法B(mm)31.5
寸法C(mm)27.5
適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
鋼管用
カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。
高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。
カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。
Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。
軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。
取り外し可能な精密研削バリ取りツール。
ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。
銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。
予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。
全長(mm)256
切断能力(Φmm)6~76
質量(g)950
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
こんなお得な商品も!

パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
全長(mm)188
仕様ラチェット式、ハンドル型
付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT
質量(g)270
適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
鋼管用
カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6
アズワン品番65-2114-78
1個
¥192,900
税込¥212,190
当日出荷
2つの補助ローラーはカッターに交換可能
3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
アズワン品番65-2114-74
1個
¥115,400
税込¥126,940
当日出荷
360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
アズワン品番65-2114-75
1個
¥115,400
税込¥126,940
当日出荷
2つの補助ローラーはカッターに交換可能
3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9
アズワン品番65-2114-73
1個
¥77,200
税込¥84,920
当日出荷
130°回転により、狭い場所でも切断可能です。
補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。
大口径管用です。
最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。
切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。
用途鋼管用
トラスコ品番451-6265
セット内容補助ハンドル
全長(mm)950
適合替刃75562
モデル466
切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
大口径から細管まで切断出来るオールマイティタイプ。
ステンレス管からスチール、アルミ、塩ビ管などあらゆるパイプ管に使えます。
ハンドルを押すだけでサイズ合わせが出来るクイックリリースタイプ。
替刃収納BOXと、切断後のバリを取り除けるバリ取り付。
仕様●重量:580g●材質:ダイキャスト/ハイス鋼刃●切断可能寸法:6~63mm●最大肉厚:2.5mm
アズワン品番68-4103-71
1個
¥4,340
税込¥4,774
8日以内出荷
ほつれを解消して、スムーズに編組チューブをカットするための専用工具です。
FLシリーズを熱によりカットしますので、切り口からほつれません。
サーモスタット内臓なので、長時間ご使用いただいてもオーバーヒートしにくい設計になっています。
大口径も左右にひねって刃口に垂直にチューブをおろすことにより、きれいな切り口に仕上がります。
定格110V
温度範囲(℃)600(調節不可)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×100×75
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
ローラー部にはステンレスを採用。長年の使用を考え、錆に強くなっています。
用途銅管用
切断サイズ1/4~1-5/8(7~41mm)
付属品替刃(175015)
トラスコ品番123-6156
種別チューブカッタ
質量(g)350
本体寸法(mm)151
切断可能肉厚(mm)2.6
適合替刃175015、175046
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
パイプ径(Φmm)6~50
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)38
全長(mm)175
質量(g)380
全幅(mm)70
最大切断厚さ(mm)3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
関連キーワード