653件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

肉薄フレキシブル用の専用ジョイントです。特殊インサート付きのジョイントで抜けにくい構造になっています。(インサート材質:PCTFE)
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604 形状コネクタ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)2 常用使用圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
319 税込351
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブ(LT5535・LT53)を分岐させる部品。
仕様4ウェイマニホルド 適合チューブ4分岐 適合チューブLT5535、LT53
1個
449 税込494
当日出荷

1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂) 仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式、片側ナット付き
1個
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプストレート異径型 材質TPX(ポリメチルペンテン) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)2 常用使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R
1個
549 税込604
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブ(LT74)を接続できるジョイント。本管から取り出して5分岐にしたいときに。
仕様水栓用分岐、3/4メスネジ 適合チューブ5分岐 適合チューブLT74
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Wチューブジョイントは、外側にPTFE の熱収縮チューブを内側にFEP の熱接着用ライナーを組合せた製品です。Wチューブジョイントをガラス管などにかぶせて約330℃に加熱すると、PTFEは熱収縮して、その部分の外周を覆い、FEPは融けてPTFE の収縮する力で対象物に押しつけられ、隙間なく固着します。(長さ30m/m)
1パック(5個)
1,998 税込2,198
21日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)










イオナイザ本体と形状保持チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス 付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5 消費エア流量(L/min[ANR])30~250
1個
12,880 税込14,168
5日以内出荷







イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス 付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による) 消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
359 税込395
4日以内出荷




1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷