水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
専用替え芯、水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
5.0mm芯の耐熱・耐水性のあるマーキングツールです。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。キャップを取らずに芯がダイレクトに入ります。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに。その他、描写やスケッチなどにも使用可能。
全長(mm)147
色黒
芯径(mm)5
入数(本)1
1本
¥620
税込¥682
翌日出荷
工業用チョーク。木材やコンクリートなど、ざらつきや凹凸のあるものへの書き込みに最適です。
平滑で吸水のない面では水消し可能です。
5mm芯
寸法(幅W×高さH)(mm)(袋)195×55
商品タイプ本体
水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
用途建築用チョークの替芯。建築現場でのマーキングに。
寸法(mm)90×5×5
質量(g)2
タイプ水性
芯径(mm)5
耐熱温度(℃)65
芯長さ(mm)90
入数3本
快適な書き味の水性チョーク。水を含んだ布などで消して、修正することができます。
用途建築マーキング用。
全長(mm)芯:約90
タイプ替え芯
寸法(幅W×高さH)(mm)0
太さ(mm)芯:水性5.0
保管、管理に便利なハンギング穴付ケースです耐熱、耐水チョーク5mm芯ですビルマーカー専用です
用途ビルマーカー”Buil:Marker”用替芯
材質EVA、ステアリン酸、顔料、ケース:ABS
質量(g)82
2018年トラスコ掲載ページ1 2145
水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
用途建築用チョーク。建築現場でのマーキングに。
仕様梱包サイズ(mm):194×47×10
質量(g)14
タイプ水性
芯径(mm)5
耐熱温度(℃)65
芯長さ(mm)90
入数1本
キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。
用途建築用筆記具。
2018年トラスコ掲載ページ1 2145
材質ABS、アルミ、真鍮
質量(g)37
仕様芯径(mm):5
こんなお得な商品も!
チョーク 手に粉がつきにくいタイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。
身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。
粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。
粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。
ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。
磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)64
グリーン購入法適合
手の汚れを防ぎ、持ち運び便利なホルダー。マグネット付きのペンタイプ。
トラスコ品番274-3451
長さ(mm)14.5
材質/仕上PP+PE
質量(g)26
対応幅(mm)チョークΦ10.8~Φ12.2対応
太さW(mm)19
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
手を汚さずに最後までチョークが使える!。チョークをもっと快適に利用できる専用チョークホルダーです。(JBSO製品に使用できます)
タイプ六角タイプ
寸法・サイズ(mm)約14.5×111
1パック(3本)
¥179
税込¥197
当日出荷
粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維
質量(g)185
本体寸法(mm)180×76×45.5
自動巻取糸長さ(m)8
色白
芯径(mm)5
芯長さ(mm)約100
アズワン品番64-7920-81
入数10本
1パック(10本)
¥620
税込¥682
翌日出荷
携帯に便利な薄型タイプ(入数5~7本)。
チョーク使用後の気になる指先の汚れは、抗菌お手拭きでいつも清潔に保てます。
スケルトンタイプ。
底の転がり止めはチョークの保護にもなります。
材質ポリプロピレン樹脂(再生材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×106
色白
付属品抗菌おてふき付き
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
濡れても消えない、チョークのスタンダード。
色が鮮やかでよく書け、よく見える。
油性タイプ。
消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など
形状六角形
寸法(mm)Φ14×111
キャップ式で清潔にお使いいただけ、携帯に便利です。
後ろにボタンがついたノック式になっています。
マグネットでスチール面に付きます。
材質PP製
適合サイズ(mm)(チョーク径)12
トラスコ品番739-4977
全長×太さ(mm)150×17
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
折れや水濡れからチョークを守ります。透明キャップだからチョークの色がひと目で分かります。手やポケットの汚れを防ぎます。ノック式だからチョークの出し入れがカンタン。
マグネット付
用途チョークの保護ケースとして。
仕様マグネット付
適合(チョーク直径)Φ11~12mm
こんなお得な商品も!
マーキングチョーク 太型
モノタロウ
¥129
税込¥142
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等
形状丸型
外径×長さL(Φ×mm)20×106
スクール72チョークは炭酸カルシウムを原料としたチョークになります。書き味は炭酸カルシウムチョークの中では比較的に柔らかく、太さが約11.5mmで、標準的な太さです。炭酸カルシウムチョークは炭酸カルシウムの粉を糊で固めることにより製造されていますので、石膏チョークと較べると、全般的に書き味が硬めになります。カラーユニバーサルデザイン〔CUD〕認証マークを取得致しました。平成30年11月20日製造ロット以降、白・赤・青・黄・緑の5色は、多くの人に「情報が伝わりやすく」「使いやすい」配色となって製造されます。卵殻カルシウム10%配合
材質炭酸カルシウム
寸法(mm)Φ11.5×80
グリーンマーク認定
線幅(mm)15
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×158
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。
Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに
セット内容赤チョーク×4本、小物ケース
寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
色赤
アズワン品番64-7874-43
1セット(4本)
¥700
税込¥770
当日出荷
持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。
Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに
セット内容白チョーク×4本、小物ケース
寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
色白
アズワン品番64-7874-42
1セット(4本)
¥700
税込¥770
当日出荷
HRC58以上
仕様●メーカー:たくみ●型番:7824●全長:135mm●カラー:青●芯径:Φ5mm●替チョーク:EA765MP-481~-485●入数:1本●木材、コンクリート、石膏ボードに●チョーク(青)1本付属
アズワン品番65-3892-01
1本
¥655
税込¥721
翌日出荷
気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端に装着します。従来のフィルタの材質に使用されていた人工繊維と比較して、エアロゾル等の吸引防止機能が改善されています。
仕様●メーカー:たくみ●型番:7820●全長:135mm●カラー:黒●芯径:Φ5mm●替チョーク:EA765MP-481~-485●入数:1本●木材、コンクリート、石膏ボードに●チョーク(黒)1本付属
アズワン品番65-3891-98
1本
¥655
税込¥721
翌日出荷
色青
芯径(mm)5
芯長さ(mm)約100
アズワン品番64-7920-83
入数10本
1パック(10本)
¥620
税込¥682
翌日出荷
色赤
芯径(mm)5
芯長さ(mm)約100
アズワン品番64-7920-82
入数10本
1パック(10本)
¥620
税込¥682
翌日出荷
材質木
全長(mm)クリップ=74
外寸(mm)75×50×H5
EBM品番956600
1パック(6枚)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。
Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに
セット内容黄チョーク×4本、小物ケース
寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
色黄
アズワン品番64-7874-44
1セット(4本)
¥700
税込¥770
翌日出荷
持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。
Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに
セット内容青チョーク×4本、小物ケース
寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
色青
アズワン品番64-7874-45
1セット(4本)
¥700
税込¥770
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
繰り返し・詰め替え対応
暑さ、水濡れにも強い硬芯で、ザラつきのある面に適しています。保管に便利なフック穴付きケース入です。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに
仕様●EA765MP-301・-302用替えチョーク●芯径:5mm●入数:10本●芯長:約100mm●カラー:黒
アズワン品番65-9282-37
1箱(10本)
¥620
税込¥682
翌日出荷
スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。グリーン面は市販のボード用チョークで書き消しが可能です。
用途オリジナルチョーク用ボードの製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)3
寸法(mm)910×1820
色芯材:ブラック
質量(kg/枚)約6.1
入数5枚
表面色グリーン(チョーク用)/シルバー
1セット(5枚)
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インダクタンス = 51 μH。最大直流電流 = 200mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm。許容差 = -30 %, +50%。最大直流抵抗 = 3.5Ω。シリーズ = SRF4532。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100kHz。インダクタ構造 = デュアル℃。Bourns SRF4532シリーズSMDコモンモードチョーク. 高いコモンモードインピーダンスを持つSRF4532シリーズ2本巻きコモンモードチップインダクタです。 SRF4532シリーズインダクタは、データ回線及び信号回線、CANbus、電気通信機器、家庭用電化製品でのEMI抑制に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ