塗ったところが黒板として使える。
チョークは水拭きできれいに消せる。
水性でイヤな臭いもなく安心。
速乾性できれいに仕上がる。
乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。
特性耐水、速乾
使用方法(1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。
適合材室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります)
危険物の類別非危険物
持ち手付きでスリム&スタイリッシュな木ベースタイプのハンド式ブラックボード。板面はつや消しブラックで反射しにくく見やすいです。
用途マグネット使用可能、マーカー、チョーク兼用。メニューはもちろんPOP掲示にも便利。
材質集成材/黒鉄板
質量(g)約4700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×380×460
面板寸法(W×H)(mm)355×595
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
クラシカルな両面スタンドボードタイプ。2方向からサインアピールができます。ボード面がつや消し仕上げなのでボードマーカーでもチョークでも書け、マグネットも使用できます。
材質ボード(金属)フレーム(木製)
ボードマーカーでもチョークでも書け、マグネットも使用できます。木の風合いを生かしたクラシカルタイプのボード面つや消し仕上げタイプです。
付属品金具と固定用のネジ×2セット・吊り下げ用の紐×1本
材質フレーム(木製)
柄クラシック
上部に持ち手用の穴をあけていますので手軽に設置・移動・収納できます。
マーカー・チョーク兼用、両面使用できるA型ボードです。
下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。
水性で臭いもなく、安心して使えます。
磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。
チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
特性速乾
使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。
適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
どこを切ってもオールブラック!両面紙貼り仕様のブラックボード
用途ポップ・バックボード・撮影用背景・プレゼン用台紙など用途は色々
厚さ(mm)5
チョークでの書き消し可能です。シールタイプなので簡単に黒板ができます。
用途黒板作製
取付け方法シールタイプ
仕様表面:緑エンボス、裏面:糊付き
POP書きに最適!ブラックボードに!ガラスに!最適なPOPゲルチョーク。
透明ボード、ホワイトボード、ブラックボード、ガラス等に使えます。線幅約4mm。
線幅(mm)約4
入数6本、セット
商品タイプ使い切り本体
きれいに消せる黒板拭き。
チョークボード用ラーフルは、内部の構造にも気を使いスポンジが表面の布を裏側からくい破らないような工夫がしてあり、とても長持ちして経済的です。
余計な装飾は一切無し、そこが嬉しい卓上タイプのチョークボード。L字になっているスタンド部分は、倒れにくいだけでなく、どの角度からみても美しい。カフェなどの飲食店では日替わりメニューのボードとして、お家では家族で使うメッセージボードとして。マグネットも取り付けられるので、アクセサリーや鍵掛けとしてアレンジしても使えます。コンパクトで使いやすい。
用途飲食店のメニューや、家族のメッセージボードなど
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。
仕様吊具:有
付属品黒板拭(小)1個
厚さ(mm)55
タイプ緑
材質(表面)アルミホーロー
グリーン購入法適合
面数片面
材質木
全長(mm)クリップ=74
外寸(mm)75×50×H5
EBM品番956600
1パック(6枚)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
チョークケースとラーフルが一体化!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×43×20
入数36個、セット
グリーン購入法適合
チョークで繰り返し書き消しが可能です。
奥行(mm)45
間口(mm)80
TKG品番9-1707-0501
TKG品番(2017)6-1531-0501
1パック(12枚)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
仕様吊具:有
付属品黒板拭(小)1個
厚さ(mm)78
高さ(mm)909
タイプ緑(暗線入)
材質(表面)アルミホーロー
グリーン購入法適合
取扱説明書(5.3MB)
面数片面
スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。グリーン面は市販のボード用チョークで書き消しが可能です。
用途オリジナルチョーク用ボードの製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)3
寸法(mm)910×1820
色芯材:ブラック
質量(kg/枚)約6.1
入数バラ(1枚)
表面色グリーン(チョーク用)/シルバー
1枚
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

マグネットシート 黒板タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。
マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。
マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。
色(板面)緑
飲食店・カフェ・ショップにおすすめの定番型!「チョーク&マーカー対応・両面使い可能」のおしゃれなA型看板(ブラウンフレーム)です。また、折りたたみ可能のため省スペースで収納でき、転倒防止用の開き止め金具つきです。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)470×845
仕様チョーク・マーカー対応
材質フレーム:天然木、ボード:MDF
質量(kg)3.5
色フレーム:ブラウン、板面:ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×580×1115
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。主に黒板の補修に最適です。製品にはフロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製の黒板/木製・スチール製黒板・告知板・スケジュール版・スコアボードの塗り替え
成分合成樹脂(アクリル)
タイプスプレー塗料
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ変性アルキド
カフェなどで見かけるチョークアートが貼って剥がせるデコレーションステッカーになりました。PVC素材にエンボス加工とアンティーク調のプリントをして、チュークアート看板を再現しました。アンティークな雰囲気で、インテリアに最適です!。屋内専用です。お風呂などの水周りでもご使用いただけます。本体を剥がす際に下地に接着剤が残る場合がありますので、ゆっくり剥がしてください。破損しやすい下地に貼ると、本体を剥がす際に下地を破損してしまうことがありますので、使用しないでください。貼り付ける場所によりステッカーが変色したり、日焼けの跡が残る場合がありますのでご注意ください。剥がれにくくなったり本体の劣化が起きるため、直射日光が当たる場所は避けてください。小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
仕様●カラー:キャット●横:415mm●縦:275mm●材質:PVC
アズワン品番65-6673-49
1枚
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
軽い力でサッと消せる
持ちやすいコンパクトサイズ
黒・赤の2カラー展開
本体寸法(mm)104×19×19
商品タイプ使い切り
線の太さ中字
黒板とホワイトボードが使える、両面脚付ボードです。
用途両面脚付ホワイトボード/チョークボード
付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)・イレイザー、チョーク、ラーフル
材質枠:アルミ、脚部:スチール
タイプ両面脚付
種類脚付・無地
奥行(mm)610
表示内容無地
材質(表面)ホーローホワイト/スチールグリーン
ボードが両面仕様だから昼と夜でメニュー分けも可能なスタンドボード。マーカー&チョーク可。転倒防止用の土台があり2Lのペットボトルを4本設置可能で抜群の安定感に。風速15m/sでも倒れない(メーカー試験所調べ)。ボードが汚れたり破損しても別売りのスペアボードで取替可能です。
用途【看板】【ブラックボード】【案内板】【メニュー表】【黒板】【掲示板】
材質フレーム:天然木、板面:塗装MDF、キャップ:ABS、ゴム足:天然ゴム
本数2Lのペットボトル設置:4本(ペットボトルは付属していません)
ホワイトボード仕様のラミネートフィルムでありながら、マットタイプ。
通常のホワイトボードとしてはもちろん、黒板、グリーンボードとしての使用も可能です。
また、ハレーションを起こしにくいので、プロジェクターの投影も可能です。
盤面を引き抜くことができます。出し入れをスムーズに行うことができ、今まで一苦労だったボード書きが劇的に楽になりました。
表示寸法(mm)390×730
適合マグネット、ボードマーカー、パステルチョーク、ダストレスチョーク
種別両面
材質(ボード面)表面処理鋼板、(芯材)MDF、(フレーム)松、(金属・ビス)スチール
外寸法(mm)450×990
1枚
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。
アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか
撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。
表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。
アーム長さ(mm)190~545
付属品耐水性ゲルチョーク(板面対応)×1本、収納ケース、クリーニングクロス
材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ
厚さ(mm)2
穴径(mm)(上部)4
チョーク・ホワイトボードマーカー・水性クレヨン・水性ペン(蛍光ペン)で書けて消せるフィルムです。
壁紙及びガラス面に貼ってきれいに剥がせます。
仕様(使用可能ペン)チョーク、ホワイトボードマーカー、水性クレヨン、水性ペン、(拭取)水拭き、黒板消し、ホワイトボードイレーザー
材質PETフィルム
スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。グリーン面は市販のボード用チョークで書き消しが可能です。
用途オリジナルチョーク用ボードの製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)3
寸法(mm)910×1820
色芯材:ブラック
質量(kg/枚)約6.1
入数5枚
表面色グリーン(チョーク用)/シルバー
1セット(5枚)
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
角部分を丸くし、コンパクトでかわいい印象を与える卓上ブラックボード。チョーク用。
グリーンボード仕様でマグネットの取り付けが出来るスチール複合板。オリジナルのグリーンボード(マーカー用)を作る際に選ばれています。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。グリーン面は市販のボード用チョークで書き消しが可能です。
用途オリジナルチョーク用ボードの製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)3
寸法(mm)910×1820
色芯材:ブラック
質量(kg/枚)約5.7
入数5枚
表面色グリーン(マーカー用)/シルバー
1セット(5枚)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
・チョーク・ブラックボードマーカーどちらも描いて消せる・軽いから壁やガラスなどに貼りはがししやすい・表面は、発色性と強度アップのためおしゃれな革絞り加工・プラスチック素材のためハサミで切れ、水洗いしても大丈夫・マスキングテープでデッコってカラフルに
用途・家庭…子供のお絵かきシート大人は伝言シートとして・学生…黒板アートやお絵かきシートとして・業務用…店舗、飲食店、オフィス、工場など色々な所でブラックボードとして
材質オレフィン系樹脂(背面糊無し)
面板寸法(W×H)(mm)1000×680
1箱(15本)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ