2,810件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


シンジェンタジャパンチルト乳剤
【小麦・大麦】 赤かび病の仕上げ防除に、最適です。 穂が黒ずまずキレイに仕上がるため、高品質化に役立ちます。 根雪前散布による雪腐病の防除にも有効です。 無人ヘリコプターによる散布、少水量散布もできます。 【飼料用とうもろこし】 多雨・冷夏で発生するすす紋病の防除に有効です。 発生初期の散布で葉の枯れ上がりや病気の拡大を防ぎます。 茎葉・子実の高品質化はもちろん、収量の安定にも役立ちます。
適合病害虫すす紋病、赤さび病、うどんこ病、赤かび病、眼紋病、黒変病、黄斑病、紅色雪腐病、雪腐小粒菌核病、網斑病、雲形病、白さび病 有効成分プロピコナゾール25.0% 性状黄赤色澄明可乳化油状液体 農林水産省登録第(号)17725 毒劇区分普通物
1本(500mL)ほか
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




バーライトⅡ/Ⅲ型は、チルトスタンドに装着する事により、仰俯角、水平回転、高さを調節する事が出来、対象物に対して最も凹凸が強調される角度に本体1台をセッティングする事が可能になります。
質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)0~40 全高(mm)307 方向【調整方向】Z(高さ)、θ(仰俯角)、α(水平角) アングル1個(スタンド1台で製品本体1台使が用可能) ベース径(Φmm)129
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

VLA/VLBシリーズ専用のスタンドです。ケース上面に角度がつき、視認性が向上します。ケースへ取り付けるには下カバーのΦ4.2、Φ6.5ボスの部分にΦ4.2の穴加工を施す必要があります
1個
1,588 税込1,747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HG-T70S30 2軸トルクヒンジ HG-T70S30 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番380-2183 質量(g)229 種類二軸型 使用温度範囲(℃)0~40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6] 中央部穴径(Φmm)12
1個
4,698 税込5,168
欠品中

ラインアレイスピーカーをスタッキングする際に、上段のハイボックスを下振りにするための金具です。
適合【スピーカー】SR-C8L、SR-C8S 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)1.7(1ペア) 角度(°)5~15(可変)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

こまめに電源をON/OFFできるエコボタン付き! チルトホイール搭載の2.4GHz帯ワイヤレスBlueLEDマウス”MICRO GRAST SWITCH”。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 ブラック サイズS 質量(g)(マウス本体)約36.0※電池を含まず、(レシーバ)約2 電源(本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OSWindows10、WindowsRT8.1、Windows8.1、Windows7、macOSSierra(10.12)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh 分解能1600カウント 対応VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)41.5×73.0×29.1、(レシーバ)18.0×15.0×6.3 機能横スクロール、レシーバ収納 通信方式GFSK方式 LED色ブルー 保証期間6カ月 ボタン数3個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約75時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約468日 ホイール数1個 電波周波数(GHz)2.4 電池使用可能期間約166日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人差し指操作の常識を変える、人差し指操作タイプのワイヤレストラックボール”DEFT”。
ブラック 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 トラスコ品番828-2887 質量(g)約112(電池を含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能750/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.7×124.4×47.9 通信方式GFSK方式 保証期間6カ月 ボタン数8個 (ホイールボタン含む) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間ローエナジーモード:約125時間、ハイスピードモード:約76時間 インターフェイスUSB 連続待機時間ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 電池使用可能期間ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
最大使用電流(A)0.1 使用温度(℃)-10~+50 材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×110 ケーブルΦ8.1(VCFT2×0.75mm2) ケーブル長(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

アルスコーポレーションDKRシリーズ チルト 用DKRチルト
DKRシリーズ(チルト)用
仕様●対応品番:DKR-0330T-BK/DKR-1030T-BK アズワン品番68-0769-55
1個
649 税込714
7日以内出荷

アルスコーポレーションDKRシリーズ チルト 用DKRチルト
DKRシリーズ(チルト)用
仕様●対応品番:DKR-0330T-BK/DKR-1030T-BK
1個
519 税込571
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






キャスターなし 背もたれなし 座高(mm)400~540 高さ調節 アズワン品番1-2833-01
1個
25,900 税込28,490
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)パワーチルト
部品名称パワーチルト 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 図解NoFHD-351CM フレーム、バッテリ部品_No.27、FHD-350CM フレーム、バッテリ部品_No.24、FHD-301CM フレーム、バッテリ部品_No.27、FHD-300CM フレーム、バッテリ部品_No.24
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷



BIGM(丸山製作所)チルトピン
部品名称チルトピン 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.35MB) 図解NoVSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.8、VSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.8、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.8、VSM110-15 作業用エンジン部品_No.4、VSA120-11 作業用エンジン・旋回・リフト部品_No.24
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷


傾けて、ピペットを出し入れし易い角度で使用可能です。口径はGL-56広口を採用。キャップの開閉を、より少ない力で可能にしました。高さを抑えた形状は冷蔵庫での保管に便利。クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。
容量(mL)500 高さ(mm)148 口内径(Φmm)43 ねじ規格GL-56 最大幅(mm)124 材質(キャップ)ポリプロピレン
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。 パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。 動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。 アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。 安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。(全ての言語と国で利用できるわけではありません)
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷

汎用のチルトレッグです。ケース表示部を見やすいように傾けることが可能です。チルトレッグは、プラスチックケース等にΦ4の指定穴を1箇所、Φ3.1の指定穴を2箇所設けることにより、付属の取付用ねじで取り付けられます。
1式
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)チルトセンサクミタテ
備考ブームチルト 11~19フクム 規格ブームチルト 部品名称チルトセンサクミタテ 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C部品_No.10
1個
60,980 税込67,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チルトシテンマトメ
部品名称チルトシテンマトメ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.35MB) 図解NoVSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.5、VSA120-11 作業用エンジン・旋回・リフト部品_No.23、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.5、VSM110-15 作業用エンジン部品_No.3、VSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.5
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷


屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Canon電卓 チルト式卓上
エコ商品
大画面&チルト式液晶の卓上電卓 商売計算機能/時間計算機能/大型表示 画面の角度を、見やすく調整できます。
サイズチルト式卓上 質量(g)172(電池含む) 電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1) エコマーク認定認定 表示桁数12桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)108×167×22 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×167×22 エコマーク認定番号11 135 001
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1セット)
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)