材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
用途水・油・ガス用。
材質304(SCS13A)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状チーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
材質SCS14A
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS304
形状チーズ
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いチーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
材質SCS13A
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
RoHS指令(10物質対応)対応
種別GS
材質SGP
形状チーズ
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状径違いチーズ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状径違いチーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

ねじ込み径違いチーズ ステンレス製
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いチーズ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS304
形状径違いチーズ
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS316
形状径違いチーズ
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
スケジュールSch10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A ロストワックス
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質SCS13A
形状チーズ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370
規格JIS B2312・JIS B2313
スケジュール40
こんなお得な商品も!

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管
形状径違いチーズ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状径違いチーズ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状径違いチーズ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
形状径違いチーズ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
形状径違いチーズ
規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
形状チーズ
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)1
種別SCH10SCH
材質SUS304W
形状チーズ
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状三方径違いチーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
形状三方径違いチーズ
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管
形状径違いチーズ
適合管SGP-VS
材質SCS13
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状径違いチーズ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
ねじの種類PTネジ
表面処理鋳放し
材質SGP
形状チーズ
種類溶接式管継手
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)0~40
規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
種別SCH80
材質炭素鋼
形状チーズ
色白
種類溶接継手
種別SCH40
材質炭素鋼
形状チーズ
色白
種類溶接継手
関連キーワード
1
2
次へ