23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学に基づきデザインされたソフトタッチハンドル採用。 日本人が良く使用する、にんにく、しょうがの卸しに最適です。 保護カバー付 パルメザンチーズ、チョコレートをパウダー状に。 にんにく、しょうがを繊維を切りながら卸すのにも最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm)318×35×33、(ブレード)205×25 TKG品番9-0574-1001 TKG品番(2017)6-0514-0601
1個
3,488 税込3,837
当日出荷

ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。 ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。 ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃) 間口W×奥行D×高さH(mm)66×315×32、(ブレード)60×135
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷

ハンドルにパスタメジャー加工付
材質本体:天然木、刃部:18-0ステンレス 幅W×全長(mm)95×240
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷


EBM(江部松商事)ジャカード ラスプ型
外寸(mm)36×32×H403 材質刃部:ステンレス、ハンドル:ABS芯、サーモプラスティック、カバー:ポリプロピレン
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い力で食材を往復するだけでおろせるグレーター。先端は鋭い刃を施し、滑らず食材をしっかりキャッチ。 粗目・細目の2種類一体型。家庭用食器洗い乾燥機使用可能。
用途おろし器、おろし金、グレーター、削り器として。チーズ。バター。チョコレート。レモンピール。柑橘類。生姜。にんにく。 材質おろし部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度:110度) 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×8×2.5
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

CUISIPRO(クイジプロ)パルメザン・ラスプ
材質:18-8ステンレス、サーマルプラスチックラバー、 PCTG樹脂。パルメザン、チョコレートの卸しに最適です。クイジプロ グレーター・ラスプ特長。両方向フォトエッチング製法によるレーザーシャープな刃。目盛付の保護カバーは、簡単な容器にもなります。
間口W×奥行D×高さH(mm)296×44×17 TKG品番9-0483-0301 TKG品番(2017)6-0431-0301
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。 ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。 ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃) 間口W×奥行D×高さH(mm)66×315×32、(ブレード)60×135 TKG品番9-0574-0401 TKG品番(2017)6-0514-0101
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

チーズが簡単に繊細な糸状に。 美しく削るアイテム。軽く回せばきめ細やかな仕上がり。 刃に触れることなく削ることができるので安全。 ハンドルを回して、必要な量だけ削るので食材のムダがなく、経済的。 ドラムと本体部分を分解して洗うことができるので、手入れが簡単。
用途チーズおろし、チーズ削りに。 チョコレート、ゆで卵、ゆでたじゃがいも、食パンにも。 材質(本体)ブライト鋼、鋼線、クロームメッキ、(つまみ)スチロール樹脂 質量(kg)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×80 TKG品番9-0576-1101 TKG品番(2017)6-0516-0901
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

GSホームプロダクツジャパンローターリー チーズグレーター
回転ハンドルの回す方向を変えると細目・粗目が変わります。ハンドルは利き手に合わせて左右どちらかもセット可能です。細目はサラダ・パスタ・リゾットなど、粗目はピザ・グラタンなどに。
材質本体/高耐熱ABS樹脂、刃/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×115 TKG品番9-0576-1001 TKG品番(2017)6-0516-1001
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

刃 部:ステンレス刃物鋼受け皿:ポリプロピレン(耐熱90℃)底 部:エラストマーゴム(耐熱80℃)。わさび・生姜はもちろん、ハードタイプチーズもおろせます。
材質ステンレス ポリプロピレン エラストアゴム 質量(kg)0.18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×100×60
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<ツヴィリングロゴ>ツヴィリング・キッチンガジェット&ツール豊富なラインアップで幅広い料理が楽しめるツヴィリング・キッチンガジェット。プロの気品漂う美しいデザインと高いクオリティー、そして耐熱・耐水性に優れたハンドルが料理の技と味を引き出します。本体:ステンレス柄部:ステンレスパイプ、ABS樹脂(耐熱温度130℃)ドイツ製
幅W×全長(mm)75×235 TKG品番9-0478-1301 TKG品番(2017)6-0426-0701
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷



1個
779 税込857
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サトウキビ由来の発酵エタノールを精製し、純度を高めたエタノールです。 手作り化粧水に、香料の薄め液に、植物成分の抽出に、精密機械のクリーニングに、センサー部分のふき取りなどに使用できます。
1本
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

タイガークラウンチーズおろし容器付
新鮮なおろしたてのチーズが簡単にできます。細かな粉チーズが手軽にできる軽くて扱いやすいおろし器です。金属刃は取り付けも取り外しも簡単なので洗うのも楽です。面に少し丸いカーブをほどこした器具で巾広く使えて便利です。
材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス鋼(18-0) 寸法(mm)おろし部:73×121 質量(g)82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×220×22 耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-30
1個
799 税込879
3日以内出荷

わずかな力でふわふわ大根おろしがすぐできる。楽楽おろしてみま専科・極み。一目ずつ鋭利な本目立てをしているので切れ味が良く、食材の繊維を切っておろすので、食材を潰さずほどよく水分を含んだ滑らかなおろしがつくれる。おろし金を湾曲させ、食材の接地面を少なくすることで腕にかかる負担が軽減し、楽におろすことができる。食材を動かす方向に対して目が重ならないように配列を採用。下ろした食材が容器に入る開口部を大きくしたことで、作業性がよく素早く下ろすことができる。ハンドルと受け皿底の滑り止めで、しっかり固定。ハンディでも使用が可能なので、食卓でも簡単に下ろすことができる。全て分解できるのでお手入れらくらく。
用途大根、りんご、しょうがなどの野菜、パン、チーズなどにも。おろし料理に。プロおろし おろしてみま専科。おろし器 おろし金 調理道具 調理器具 キッチングッズ。 セット内容おろし金、受け皿、水切り 材質おろし金:ステンレス、受け皿:ABS樹脂 質量(kg)0.54 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×300×85
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スライス・おろし・飾り切りができる、1台3役のスライサーです。表面はスライサーで、食材を約1mm(設計値)の厚さで調理することができます。食材や押し込む力によって、厚さは変わります。裏面はおろし器、先端部では野菜の飾り切りができます。先端の波刃部分をソーセージやチーズなどの食材に差し込むと、飾り切りができます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃) 寸法(mm)約270×100×11 質量(g)約78
1個
449 税込494
3日以内出荷

関連キーワード