カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(27)
    • 継手(27)
さらに商品を絞り込む
  • アソー(1)
  • ミヤコ(10)
  • KVK(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • カクダイ(1)
  • フジキン(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • シンコー[継手](1)
  • 青銅(20)
  • 黄銅(真鍮)(5)
  • 種類
    チーズ(26)
  • 種類
    ユニオン(1)
  • 13(13)
  • 3/8(1)
  • 1/2(13)
  • -(1)
  • PF(管用平行)
  • PS(管用テーパ)(15)
  • PT(管用テーパ)(122)
  • その他(6)

「チーズ」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
三方リングチーズ TR型 シンコー[継手]三方リングチーズ TR型シンコー[継手]
999税込1,099
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 食洗機や浄水器などの分岐に最適です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。材質黄銅形状チーズ内ネジG1/2外ネジG1/2・G1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)
砲金チーズ カクダイ砲金チーズカクダイ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質青銅形状チーズ呼び13
砲金オネジチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金オネジチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、三方共にオネジになっているタイプ、呼び13
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)
オネジチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)オネジチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
配管途中での分岐などに使用
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)
片ナットコンパクトチーズ メッキ有 KVK片ナットコンパクトチーズ メッキ有KVK(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様メッキ有材質黄銅製形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
分岐継ぎ手 Z438 KVK分岐継ぎ手 Z438KVK(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。材質青銅製形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
片ナットオスネジチーズB KVK片ナットオスネジチーズBKVK
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質青銅製形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
片ナットオスネジチーズA KVK片ナットオスネジチーズAKVK
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質青銅製形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
オスネジチーズ KVKオスネジチーズKVK
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質青銅製形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
銅管用座付水栓チーズ KVK銅管用座付水栓チーズKVK
839税込923
1個
5日以内出荷
材質青銅形状チーズ種類銅管用継手ねじの種類G(めねじ)使用流体適合管外径(Φmm)15.88接続ねじ種類G(めねじ)
片ナットチーズ KVK片ナットチーズKVK
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
吸気弁付片ナットチーズ KVK吸気弁付片ナットチーズKVK
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)×PJ
オネジチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)オネジチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)
片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナットベンリーカンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様袋ナット回転式パッキン付材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
オス・メスチーズ ミヤコオス・メスチーズミヤコ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ショックアレスター取付等に最適です。
仕様砲金継手材質青銅製形状チーズ種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc×Rc
SP片ナットチーズ ミヤコSP片ナットチーズミヤコ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状チーズ種類銅管用継手メッキ白上メッキ接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
オスネジチーズ CP ミヤコオスネジチーズ CPミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状チーズ種類銅管用継手メッキ研磨・クロームメッキ接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
CP片ナットチーズ ミヤコCP片ナットチーズミヤコ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
水撃防止器などの取付に便利です。
仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状チーズ種類銅管用継手呼び径13メッキ研磨・クロームメッキ接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
砲金片ナットオスネジチーズB ミヤコ砲金片ナットオスネジチーズBミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
仕様砲金・黄銅継手材質青銅製形状チーズ種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
CP片ナットオスネジチーズ ミヤコCP片ナットオスネジチーズミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状チーズ種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
砲金片ナットオスネジチーズA ミヤコ砲金片ナットオスネジチーズAミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
仕様砲金・黄銅継手材質青銅製形状チーズ種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
CP片ナットオスネジチーズA ミヤコCP片ナットオスネジチーズAミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状チーズ種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
オスネジチーズ SP ミヤコオスネジチーズ SPミヤコ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状チーズ種類銅管用継手メッキ白上メッキ接続ねじ種類G(おねじ)
砲金オスネジチーズ ミヤコ砲金オスネジチーズミヤコ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
仕様砲金・黄銅継手材質青銅製形状チーズ種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
三方リングチーズ アソー三方リングチーズアソー(6件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
RG(ゲージユニオン)型 フジキンRG(ゲージユニオン)型フジキン
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
材質C3604B形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体ねじサイズミリサイズ
異径チーズ特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら