名称ツィーン20
等級化学用 CP
アズワン品番89-0067-33
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9005-64-5
別称ツィーン20
1本(500g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
界面活性剤として広範囲の培地に添加し使用します。
内容量(g)100
アズワン品番63-6532-81
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
等級特級
化学式C10H14N2Na2O8・2H2O
濃度(%)≧99.5
CAS登録番号6381-92-6
名称EDTA-2Na 二水和物
化学組成C10H14N2Na2O8・2H2O
危険物の類別非危険物
平均分子量372.24
PRTR法第1種
別称EDTA・2Na
名称エチレングリコールモノフェニルエーテル
等級EP
化学式C6H5OCH2CH2OH
濃度(%)≧99
化学組成C6H5OCH2CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番89-0064-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量138.16
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号122-99-6
別称2-フェノキシエタノール
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
再現性を最大限にするための極めて均一な表面。
サンプルの損失を最低限に抑える超疎水性表面。
ピペッティング中の泡の発生を大幅に低減。
再現性の向上、例:敏感な PCRおよびリアルタイム PCR アプリケーションの場合など。
極めて高い耐薬品性。
PCR cleanおよび Eppendorf Qualityで利用できます。
PCR clean/Sterile(Sterileおよび Pyrogen-free)のDualfilter T.I.P.S. としても提供されます。
コーティングなし。
用途細胞培養(培地)
ゲノミクス: PCR、RT-PCR、qPCRおよび他の全タイプのPCR
酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション)
核酸の分離と精製
ゲル電気泳動(例えば構成済みの DNAラダー)の代表的な界面活性剤:SDS、Triton X-100, Brij 35、Tween 20、CHAPS
プロテオミクス(あらゆる種類のタンパク質実験)
タンパク質の分離と精製
等級特級
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用
エタノール濃度(w/w%)86
成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)90.24
効果機械器具の洗浄
名称EDTA-2Na溶液
種別調製試薬
規格VS 規定液
等級容量分析用規定液 VS
化学式C10H14N2Na2O8
化学組成C10H14N2Na2O8
アズワン品番2-3128-01
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
PRTR法第1種
濃度(mol/L)0.05
CAS登録番号139-33-3
別称0.05mol/L EDTA・2Na溶液
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レシチン・ポリソルベート80を添加することで、洗剤等を中和し環境に存在する細菌の検出および菌数計数に使用します。
タイプ消毒および殺菌効果確認試験用
種類寒天培地
保管環境冷蔵
名称0.1mol/L(M/10) エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液
規格規定液 VS
等級容量分析用規定液 VS
化学式C10H14N2Na2O8
化学組成C10H14N2Na2O8
アズワン品番3-3382-04
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
PRTR法第1種
濃度(mol/L)0.1
CAS登録番号139-33-3
別称0.1mol/L EDTA・2Na溶液
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。RoHS指令指定物質未含有。第三種監視化学物質No.42 含有。消防法、毒物劇物取締法、労働安全衛生法非該当。(ph8.4~9.4)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄
成分非イオン系界面活性剤
形状乳白色液体
比重1.02~1.05
液温(℃)常温~50℃
PRTR法第1 種No.308ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル13% 以下
使用濃度3%~10%
肉厚で耐久性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
口内径(Φmm)85.5
オートクレーブの可否可(121℃・15分)
名称りん酸三ナトリウム12水和物
等級一級
化学式Na3PO4 12H2O
濃度(%)≧98.0
化学組成Na3PO4 12H2O
アズワン品番89-0066-81
危険物の類別非危険物
特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量380.12
CAS登録番号10101-89-0
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様顆粒タイプ
種類粉末培地
保存方法常温・防湿
DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。
包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。
10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
材質PP(ポリプロピレン)
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示1mg
ひょう量(g)320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354
計量皿寸法(Φmm)120
関連キーワード