20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 気になるニオイをとる脱臭フィルター付。 風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。 3時間タイマー付。 大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。
適合床面積~12畳(20.0m2) ホワイト 付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1 寸法(mm)410×140×430 質量(kg)4(付属品含む) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 交換目安約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本) 電源コード(m)2 フィルター(集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7 集塵方式機械式(フィルター式) タイマー時間動作時間180分 騒音レベル(dB(A))(強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下 設置姿勢屋内・置き型専用 加湿機能 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
8,398 税込9,238
欠品中

マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積~6畳 ホワイト 付属品抗菌プリーツフィルター 材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS 寸法(mm)約330×110×265 質量(kg)約1.9(付属品含) コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18 寿命フィルター/約6ヶ月 花粉モード 脱臭機能 タバコモード
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。 静音モード&タイマー付き。 マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。 HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。 花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。 フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。 脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積~12畳 パールホワイト 仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3 付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター 材質(本体・フロントカバー)PS 寸法(mm)約410×140×430 質量(kg)約4(付属品含) コード長さ(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18 寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時) 花粉モード 脱臭機能 タイマー機能
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。 スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。 気になるニオイをとる脱臭フィルター リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応 3時間タイマー付 風量3段階切替
メタリックベージュ 風量(m3/min)3段階切替 適合床面積12畳まで タイマー時間3時間 脱臭機能脱臭フィルター
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)
質量(g)(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×12×205
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。 長さ(m)5 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体空気(送風) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐薬/送風
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512 寸法(mm)683×264×1000 コード長さ(m)2 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L)約2.5 保証期間1年
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ単機能空気清浄機 10畳
集じん脱臭フィルター(準HEPAフィルター)で空気をキレイに 花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します
適合床面積10畳 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型サイズだから持ち運びラクラクで場所選ばず置ける!底面が光るのでおしゃれなインテリアとしても!
ホワイト フィルター交換目安1年 脱臭一体型の円筒フィルター(プレフィルター+集塵+脱臭)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
ホワイト コード長さ(m)2 PM2.5対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。 質量(kg)約21 ホワイト センサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー 電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード) フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818 消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7 適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2) アズワン品番64-2322-12 清浄時間(分)5(8畳) PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

パワフルな吸引力で細かいゴミも素早く吸込み、お掃除時間の短縮に貢献します。ダストボックスは分解・丸洗いができる仕様です。
付属品延長パイプ×2個・床用吸込口・すき間ノズル・ソフトブラシ・アタッチメント収納袋・お手入れブラシ 適合集じん方式:サイクロン式 寸法(mm)約145×290×220 質量(kg)約1.9 電源(V)AC 100 50/60Hz 消費電力(W)750 コード長さ(m)電源:約6.0 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)約0.7 アズワン品番1-1965-21
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

パーソナル加湿空気清浄機AC-4252W用空気清浄フィルター
質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×7×200
1個
799 税込879
当日出荷


キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート! 加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h)300 タイマー時間2/4 ホワイト
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
適合床面積14畳 トラスコ品番471-4539 寸法(mm)405×162×480 コード長さ(m)2 センサーホコリセンサー搭載 消費電力(W)(50/60Hz)(静音)19/18、(標準)26/27、(急速)44/49 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型30畳
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg)3.4 ホワイト 消費電力(W)(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2 電源AC100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×473 電源コード(m)1.8 適合面積(m2)50(30畳) 運転音(dB)(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18 適合床面積30畳 運転モード強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみ PM2.5対応 花粉モード
1台
19,980 税込21,978
当日出荷