管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
口金GU10q
定格寿命(時間)20000
バルブ径(Φmm)20
電球の種類蛍光灯
用途一般家庭
電球の種類蛍光灯
定格平均寿命(時間)12000
平均演色評価数Ra84
口金G10q
10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。
専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ
周囲温度の上昇による効率低下を改善
長寿命 定格寿命15000時間
管径16mmで省資源
赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類蛍光灯
電流(A)0.215
管径(Φmm)16.5
平均演色評価数(Ra)84
色温度(K)7500
定格平均寿命(時間)15000
光色FRESH色
光色昼白色
長さ(mm)114
口金GX10q-2
定格ランプ電力(W)13
バルブ径(Φmm)16.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式グロースタータ形
管径(Φmm)29
点灯形グロースタータ形
定格平均寿命(時間)9000
電球の種類蛍光灯
点灯形グロースタータ形
管径(Φmm)29
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%
幅(mm)Φ370
質量(kg)1
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)120
光源寿命40000時間
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別環形スターター形
管径(Φmm)29
口金G10q
点灯形グロースタータ形
定格平均寿命(時間)9000
電球の種類蛍光灯
地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10q
ランプの種類蛍光ランプ
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q
定格寿命(時間)15000
電球の種類蛍光灯
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯
口金G10q
光色昼光色
定格寿命(時間)8000
色温度(K)6400
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)>80
平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光灯
消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。
明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。
蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。
従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯
口金GZ10q
電流(A)0.215
管径(Φmm)16.5
定格平均寿命(時間)18000
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
色昼白色
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
全光束(Lm)1110
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)8500
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯
口金G10q
光色昼光色
定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合
色温度(K)6400
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%
幅(mm)Φ400
質量(kg)1.2
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)120
光源寿命40000時間
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
天井にすっきり納まり、しっかり明るく。強化和紙貼。虫・ホコリの入りにくい構造。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●数寄屋・パネル付型●光束維持率:70%●側面:強化和紙貼
色(木製)白木
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)146
消費電力(W)21.6
色温度(K)5000
LED色昼白色
光源寿命40000時間
入力電流(A)0.23(100V)
色(パネル)(下面アクリルパネル)乳白つや消し
明るさツインパルックプレミア蛍光灯40形1灯器具相当
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
リニューアル向けシーリングライト。既設器具の跡隠しに
仕様光束維持率:70%
質量(kg)1
取付天井直付型
高さ(mm)120
取付方式カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)21.6
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)2700
幅(Φmm)370
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.23
光束(Lm)2315
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ40形ツインパルックプレミア蛍光灯1灯器具相当
デザインCasual
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ拡散タイプ
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
天井にすっきり納まり、しっかり明るく。強化和紙貼。虫・ホコリの入りにくい構造。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●数寄屋・パネル付型●光束維持率:70%●側面:強化和紙貼
色(木製)白木
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)146
消費電力(W)21.6
色温度(K)2700
LED色電球色
光源寿命40000時間
入力電流(A)0.23(100V)
色(パネル)(下面アクリルパネル)乳白つや消し
明るさツインパルックプレミア蛍光灯40形1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン分類:Casual
関連キーワード