30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)100 形状パラレル 質量(g)65 口金GX10q-1 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)550 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)16.7 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)143 形状パラレル 質量(g)83 口金GX10q-4 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)1600 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)16.7 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
22,980 税込25,278
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)129 形状パラレル 質量(g)78 口金GX10q-3 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1030 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)16.7 色温度(K)6700 光色クール色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)116 形状パラレル 質量(g)72 口金GX10q-2 定格消費電力(W)13 全光束(Lm)850 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)16.7 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
20,980 税込23,078
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)319 形状パラレル 質量(g)256 口金GY10q-7 定格消費電力(W)55 全光束(Lm)4350 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ライテックス(ムサシ)蛍光灯替球27W
用途取替え部品 電球の種類蛍光灯 トラスコ品番868-6752 材質ガラス管 質量(kg)0.1 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)8.1×2.3×14.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)319 形状パラレル 質量(g)256 口金GY10q-7 定格消費電力(W)55 全光束(Lm)4350 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)143 形状パラレル 質量(g)83 口金GX10q-4 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)1480 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)16.7 色温度(K)6700 光色クール色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン2
光色昼白色 形状ツイン 口金GX10q-3 定格消費電力(W)18 電球の種類蛍光灯
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)129 形状パラレル 質量(g)78 口金GX10q-3 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1100 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)16.7 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
22,980 税込25,278
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)319 形状パラレル 質量(g)256 口金GY10q-7 定格消費電力(W)55 全光束(Lm)4350 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)3500 光色温白色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(20本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

光色昼白色 長さ(mm)114 口金GX10q-2 定格ランプ電力(W)13 バルブ径(Φmm)16.7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷


スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)100 形状パラレル 質量(g)65 口金GX10q-1 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)550 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)16.7 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)244 形状パラレル 質量(g)190 口金GX10q-6 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2900 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)3500 光色温白色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(50本)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン2
光色電球色 形状ツイン2(4本束状ブリッジ) 口金GX10q-3 定格消費電力(W)18 電球の種類蛍光灯
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン1蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
長さ(mm)135 形状ツイン 質量(g)37 口金GX10q-1 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)6000 定格ランプ電力(W)9 色温度(K)5000 適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E) 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
36日以内出荷

FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類コンパクト蛍光灯形LED 口金GX10Q 形状ダブル 管径(Φmm)48 使用温度(℃)-25~+50 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)80以上 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)360(ピーク照度50%基準) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規格: DIN EN50146。DH シリーズツインヘッドタイ。この特別に開発された結束バンドの例外的な素子は、ツインロックヘッドです。これにより、たとえば 2 つのパラレルケーブルハーネスを接続できます。
仕様●長さ:305mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50IRDH●引張強度:225N●最大バンドル直径:38mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:321-4432 アズワン品番65-7373-38
1袋(100個)
10,980 税込12,078
欠品中

Prevost PREVOST パラレルメスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 1/4 BSPP メスねじ
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/4 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/4インチ●コード番号:218-0934 アズワン品番65-7951-37
1個
16,009 税込17,610
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 1/2 BSPP メスねじが付いています
仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●コード番号:218-0894 アズワン品番65-7957-62
1個
16,800 税込18,480
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 3/8 BSPP メスねじが付いています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0935 アズワン品番65-7905-85
1個
14,664 税込16,130
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 1/2 BSPP メスねじが付いています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●コード番号:218-0936 アズワン品番65-7961-29
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 3/8 BSPP メスねじが付いています
仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0893 アズワン品番65-7906-10
1個
14,664 税込16,130
7日以内出荷