光色昼白色
長さ(mm)114
口金GX10q-2
定格ランプ電力(W)13
バルブ径(Φmm)16.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)>80
平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光灯
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状ダブル
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)16.7
電球の種類コンパクト蛍光灯
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX10Q
形状ダブル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)80以上
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)対応
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン
電球の種類コンパクト蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)100
形状パラレル
質量(g)65
口金GX10q-1
定格消費電力(W)9
全光束(Lm)550
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)16.7
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均寿命(時間)20000
電球の種類蛍光灯
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED
口金GX10q
配光角度(°)360
寸法(Φ×mm)45×114
質量(g)100
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
消費電力(W)6
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
色ホワイト
定格寿命(時間)6000
ガラス色ホワイト
演色指数(Ra)80
電球の種類コンパクト蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
電球の種類コンパクト蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)319
形状パラレル
質量(g)256
口金GY10q-7
定格消費電力(W)55
全光束(Lm)4350
定格寿命(時間)7500
バルブ径(Φmm)20
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)116
形状パラレル
質量(g)72
口金GX10q-2
定格消費電力(W)13
全光束(Lm)850
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)16.7
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)129
形状パラレル
質量(g)78
口金GX10q-3
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)1030
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)16.7
色温度(K)6700
光色クール色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)129
形状パラレル
質量(g)78
口金GX10q-3
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)1100
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)16.7
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)319
形状パラレル
質量(g)256
口金GY10q-7
定格消費電力(W)55
全光束(Lm)4350
定格寿命(時間)7500
バルブ径(Φmm)20
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)100
形状パラレル
質量(g)65
口金GX10q-1
定格消費電力(W)9
全光束(Lm)550
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)16.7
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)143
形状パラレル
質量(g)83
口金GX10q-4
定格消費電力(W)27
全光束(Lm)1600
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)16.7
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)319
形状パラレル
質量(g)256
口金GY10q-7
定格消費電力(W)55
全光束(Lm)4350
定格寿命(時間)7500
バルブ径(Φmm)20
色温度(K)3500
光色温白色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(20本)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)143
形状パラレル
質量(g)83
口金GX10q-4
定格消費電力(W)27
全光束(Lm)1480
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)16.7
色温度(K)6700
光色クール色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)244
形状パラレル
質量(g)190
口金GX10q-6
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2900
定格寿命(時間)7500
バルブ径(Φmm)20
色温度(K)3500
光色温白色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(50本)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)860
形状シングル
質量(g)368
口金GY10q-8
定格消費電力(W)96
定格寿命(時間)7500
バルブ径(Φmm)22
電球の種類コンパクト蛍光灯
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL27W相当で消費電力10W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED
口金GX10q
配光角度(°)360
寸法(Φ×mm)45×142
質量(g)117
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
消費電力(W)10
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状Hfツイン
バルブ径(Φmm)17.5
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
直径(mm)12
電球の種類蛍光ランプ
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状シングル
色昼白色
使用温度範囲(℃)-25~50
入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
保証期間3年
光源色昼白色
配光角度(°)約180
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)80以上
電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ
種別32形
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
消費電力(W)32
口金GX24q-3
本体質量(g)約68
全光束(Lm)2400
定格寿命(時間)10000
Ra80
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45
電球の種類コンパクト蛍光灯
調光の可否なし
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
長さ(mm)135
形状ツイン
質量(g)37
口金GX10q-1
全光束(Lm)540
定格寿命(時間)6000
定格ランプ電力(W)9
色温度(K)5000
適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。
マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。
軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。
トラスコ品番496-1153
寸法(mm)62×62×211
質量(g)103
適合径(Φmm)ランプバルブ/40~60
適合ランプツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。
広げ幅(mm)最大Φ55~80
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード