幅(mm)15.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
伸度が低く結束後緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。
手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。
用途圧縮減容梱包後の反発が大きい梱包物の結束。
重量物の結束。
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)19
色グレー
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)20
RoHS指令(10物質対応)対応
荷崩れ防止に最適。
防水・防塵・汚れ防止に最適。
種別フィルム
材質ポリエチレン
支持体低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途荷崩れ防止防塵防雨
トラスコ品番366-8452
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.76
1セット(6巻)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
最先端の強化剤の配合により、6μmながら15μm程度の強度。
薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みのフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。
用途一般ダンボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に。
トラスコ品番498-6300
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
質量(kg)2.76
質量(kg/巻)約2.8
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5
電源AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140
バンド厚さ(mm)0.55~0.65
適合バンド幅(mm)12~16
適合バンドポリプロピレン(PP)
仕様手動引締めタイプ
トラスコ品番243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
自動梱包機用PPバンド。濡れても強度変化はなく、安定品質で自動梱包機の適正に優れています。
用途荷物の梱包に。しっかりとした梱包で商品価値を一層高めます。
幅(mm)15.5
長さ(m)2500
破断伸度(%)0.2
引張強度(N)1300
こんなお得な商品も!

カラーストレッチフィルム ブラック
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.8
質量(g/本)2800
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広く使える結束ひもです。
用途一般荷造り。
RoHS指令(10物質対応)対応
8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.21
質量(g/本)2210
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルの特性を生かした、強靭、かつ、低伸度のバンドです。引締め保持力に優れています。耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、温度差の影響の少ないバンドです。
材質ポリエステル
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)15
特殊な原料配合により、厚み以上の強度をもったフィルムです。
用途ストレッチ包装機用。
トラスコ品番366-8436
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)18400
1巻
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
風合いの良い手触りで、しっかりと結束できます。農業から工業関連と幅広くご利用いただいております。一般家庭の荷造りに!柔らかくて縛りやすい!丈夫で緩まない!
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊な原料配合により、厚さ以上の強度をもったフィルムです
用途現在、ストレッチ包装機をお使いのユーザー様
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
重梱包バンド用シール金具です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)20
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別フィルム
材質ポリエチレン
粘着性片面粘着
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
紙管をなくしました。
厚紙をフィルム保護と紙管代わりにしました。ご使用方法は従来のフィルムと同じです。従来紙管は嵩が張り廃棄費用が大きくかかりますが、これなら、重ねて廃棄できます。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2470
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別フィルム
材質ポリエチレン
質量(g/本)2470
粘着性片面粘着
RoHS指令(10物質対応)対応
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途防水、防塵、汚れ防止に最適。
材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)
破断伸度(%)縦325、横500
破断強度(MPa)縦30、横15
引裂強度(kg/cm)縦100、横230
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
優れた粘着力。
透明度も抜群。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
小物のちょっとした梱包・結束に便利なハンディタイプのストレッチフィルム。
材質ポリエチレン
幅(mm)100
厚さ(mm)0.02
長さ(m)250
厚さ(μm)20
コード41562192
芯径(inch)1.5
アズワン品番65-0372-12
1巻
¥619
税込¥681
当日出荷
PET(ポリエステル)樹脂製品のため軽量です。(帯鉄の約1/6)。PET(ポリエステル)はPP(ポリプロピレン)に比べて紫外線に強く、。屋外で使用するのに適しています。結束後に荷物が緩みにくいです。薬品や水濡れにも強く、温度差による影響が少ないです。
色黒
紙管内径(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
幅狭のミニタイプストレッチフィルム用の手巻き用ホルダー。
用途紙管径3インチの幅狭タイプのストレッチフィルムを巻きつける際に使います。
色黄
適合内径(Φmm)76
紙管径(inch)3
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
一般的ご利用頂いているパレット包装用ストレッチフィルムの規格です。
運送中の荷崩れ防止や在庫中のホコリ・汚れ防止に最適です。
重量物~軽量物の梱包まで、幅広い規格でご対応頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスシリーズは、従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したストレッチフィルムです。
ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。
また「ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているのでフィルムの取り出しが簡単になり、
さら転倒・落下によるダメージを軽減することができました。
非常に軽くて使いやすい仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドストッパー使用で簡単に素早く梱包することが出来ます。
用途荷造りのほか、手芸用としても使えます。
仕様手締め用
材質ポリプロピレン
破断伸度(%)20以下
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ダイヤストレッチシリーズに新規格がラインナップ!品質、コストパフォーマンスに優れたストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
TGK品番382-3377
トラスコ品番382-3377
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)11.4
紙管内径(mm)250
破断伸度(%)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2巻)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
幅(mm)265
RoHS指令(10物質対応)対応
手巻き専用ホルダー
300mm~500mm幅に合わせて調整が可能
握りやすいグリップハンドルタイプ
滑り止め付ラバーグリップ
軽くて丈夫なアルミベーススタンド
適合フィルム/幅300mm~500mm
適合フィルム内径(Φmm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
内径76mmのストレッチフィルム専用ホルダーとして使用できます。
全長(mm)200
色黒
適合内径(Φmm)76
適合幅(mm)50~150
紙管径(inch)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ