43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント部が2段階にスライドする構造で、掴む範囲を調節可能!
種類コンビネーションプライヤ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いメッキ仕上げで、ミニサイズでも40mmパイプが掴める本格派工具。非対称つかみ刃が、色々な形状のモノをガッチリ掴む!。便利なドライバー付。安定性の良い3点保持と非対称つかみ部が、丸・角・板、あらゆる形状をしっかり掴みます。
用途電源BOX内等の狭い場所での、コネクタの取付に最適。狭い場所でも確実にナットを締める。水まわりの修理から、キッチン・ホビーの容器の固く閉じた蓋の開封などに。 仕様ドライバー:あり トラスコ品番653-2148 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 全長(mm)157 最大口開き(mm)40 先端厚さ(mm)8 調整方法4段階
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に! 種類コンビネーションプライヤ バネあり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に! バネあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途自動車、バイク、機械等のメンテナンス。 種類コンビネーションプライヤ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!
全長(mm)252 最大口開き(mm)38 トラスコ品番853-4863 質量(g)340 呼び寸法(mm)250 アゴの深さ(mm)37 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)49 柄幅(mm)46
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
材質炭素鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガタツキが起きない3枚合わせ構造!錆にも強いメッキ仕上げで水道工事など水気の多い場所に最適!
全長(mm)250 使用範囲(mm)6~51 トラスコ品番785-1243 質量(g)340 呼び寸法(mm)250 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)51 柄幅(mm)43 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に! 呼び寸法(mm)250 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6 バネなし 使用範囲(Φmm)パイプ径:約7.0~50 関連部品交換樹脂パッド SC-WP250
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
材質炭素鋼 全長(mm)200 質量(g)231 角度(°)20 切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

くわえ部が広く板材などを押さえるのに便利。
全長(mm)210 トラスコ品番853-4840 質量(g)180 先端幅広 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 先端長(mm)41 バネ無し 柄幅(mm)55
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤー 250MM
エコ商品
厳格な品質管理を行って製造している日本産業規格(JIS)適合品です。5段階口開き調整が可能です。サビに強いメッキ仕上げです。手になじむビニールコーティンググリップを採用しています。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。 トラスコ品番551-9695 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 全長(mm)253 最大口開き(mm)51 調整方法5段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
翌日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。 縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。 (PAT.)
用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー 仕様ばね付 適合ローラーチェーン トラスコ品番162-3707 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 厚さ(mm)9 全長(mm)164 質量(g)145 寸法A(mm)46 アズワン品番64-8585-47 適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!卓上で作業しやすい先曲りタイプ
種類ノーズプライヤ 全長(mm)132 先端形状ニードルノーズ 頭部幅(mm)14 頭部厚(mm)8 柄幅(mm)50 先端長(mm)34 質量(g)65 トラスコ品番853-4891
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

平たい物を傷つけずに細工ができます。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)119 先端形状フラットノーズ 頭部幅(mm)11 頭部厚(mm)8 柄幅(mm)49 先端長(mm)23 質量(g)60 仕様バネ付 トラスコ品番853-4887
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

線材のまるめや貴金属製品の加工に
種類精密プライヤ 全長(mm)143 頭部幅(mm)15 頭部厚(mm)8 柄幅(mm)49 先端長(mm)35 質量(g)80 トラスコ品番828-3583
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利
種類ノーズプライヤ 全長(mm)164 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm)ステンレス1 切断能力(Φmm) より線2 先端形状ロングノーズ 頭部幅(mm)17 頭部厚(mm)10 柄幅(mm)52 先端長(mm)52 質量(g)110 トラスコ品番853-5192
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
材質炭素鋼 全長(mm)200 質量(g)231 切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)スリムプライヤー バネ付
エコ商品
非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。
用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。 材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニール バネあり RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60個)
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型ヘッドと非対称ノコ刃で狭いところでも部品をガッチリ挟んで離しません。新カシメ構造で耐久性が大幅にアップしました。センター切断方式で軽い力で切れます。
材質機械構造用炭素鋼 厚さ(mm)11.5 全長(mm)207 質量(g)260 寸法A(mm)45 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1丁
1,598 税込1,758
翌日出荷

先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:機械構造用炭素鋼、ビット部:ピアノ線材 爪先端径(Φmm)3 リング使用範囲(mm)75~140
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端を細く仕上げているので、小さいまるめも綺麗に作れます。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)128 先端形状ラウンドノーズ 質量(g)65 先端長(mm)21 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)12 柄幅(mm)52 トラスコ品番785-2860
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

材質本体:機械構造用炭素鋼、ビット部:ピアノ線材 質量(g)475 爪先端径(Φmm)3 リング使用範囲(mm)80~165
1丁
3,288 税込3,617
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーが滑らず作業が快適!ガッチリ掴んでも傷がつきにくい滑り止め加工を採用!
全長(mm)163 質量(g)120 先端先細 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)48 バネ有り 柄幅(mm)42 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
1個
2,598 税込2,858
欠品中

先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
用途チェーンの取付・交換に! バイク・自転車のメンテナンスに。 トラスコ品番784-3275 全長(mm)160 質量(g)140 呼び寸法(mm)160 使用範囲(mm)(車両用)410~530(産業機械用)#35~#50 頭部厚(mm)8.5 頭部幅(mm)17 柄幅(mm)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用
1個
2,898 税込3,188
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップタイプの継手(ジョイント)を使用したローラーチェーンの取り付け、取り外しをスピーディーで確実に行えます。
全長(mm)126 質量(g)65 使用範囲(mm)#11~#25 頭部厚(mm)5 頭部幅(mm)14 先端長(mm)25 柄幅(mm)49
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

5段階スライド調整/連続作業に便利なバネ付き/番線カッター機能付き/携帯性があり、持ち運びしやすく、手軽に使えるのでご家庭での使用にも最適。
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に 全長(mm)202 質量(g)240 材質(本体)機械構造用炭素鋼 材質POM樹脂(くわえ部) 被覆材塩化ビニール(柄) 表面処理黒染め処理 使用範囲(Φmm)パイプ外径:7~50 切断能力(Φmm)軟鉄線(針金):2.0
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

配線の結束をスピーディーにこなす。
用途配線の締め、カットをこれ1本で。 種類その他プライヤ 全長(mm)158 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm2) より線VSF5.5 材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼 質量(g)135 材質(柄部)塩化ビニール 硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64 焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

挟み幅の調節で太さの異なるより線の皮むきが簡単に!
種類精密プライヤ 全長(mm)127 切断能力(Φmm) より線2 頭部幅(mm)14 頭部厚(mm)8 柄幅(mm)50 先端長(mm)28 質量(g)70 トラスコ品番828-3584 皮むき能力電線断面積0.25~2.0mm2までの単線およびより線
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。 仕様調整(段階):5 材質/仕上クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ノーズプライヤ 全長(mm)136 先端形状ロングノーズ 頭部厚(mm)7 仕様ばね付 トラスコ品番828-3590 材質機械構造用炭素鋼 質量(g)75
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)124 先端形状ラウンドノーズ/ショートノーズ 頭部厚(mm)7 仕様ばね付 トラスコ品番828-3589 材質機械構造用炭素鋼 質量(g)70
1丁
1,698 税込1,868
翌日出荷