「ツボサン 砥石」の検索結果
粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)
超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。
適合材超硬金属工具・ガラス・セラミックス等
全長(mm)175
砥石寸法(mm)45×12×5
半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。
適合材焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等
長さ(mm)175
形状半丸
砥石寸法(mm)45×12×4.6
セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り
焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨
ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。
適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等
厚さ(mm)16
全長(mm)145
質量(g)20
全幅(mm)16
砥石サイズ(mm)45×12×5
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。
色緑
粒度#600
仕様超精密仕上用
トラスコ品番220-8369
長さ(mm)150
幅(mm)12
厚さ(mm)5
全長(mm)150
質量(g)28
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。
色青
粒度#320
仕様普通仕上用
トラスコ品番220-8342
長さ(mm)150
幅(mm)12
厚さ(mm)5
全長(mm)150
質量(g)28
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
用途金型等の磨き作業、バリ取り作業
適合材各種金属
幅(mm)10
全長(mm)140
砥粒SD
ダイヤ層厚さ(mm)5
ダイヤ層長さ(mm)40
ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。
適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック
厚さ(mm)12
全長(mm)145
質量(g)20
全幅(mm)16
ダイヤ寸法(mm)44×12
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。
長さ(mm)150
幅(mm)12
厚さ(mm)5
質量(g)28
用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。
全長(mm)172
ダイヤ寸法(mm)29×10.5
質量(g)20.0
適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度400
寸法(mm)100×25×13
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
砥石のドレッシングに最適です。先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップしました。
用途砥石の修正に。
全長(mm)100
日本ではあまりなじみがないですが、欧米では主流のナイフシャープーです。包丁などが、簡単に切れるようになります。砥石に比べて手も汚れず、使い方も簡単です。ヤスリ本体は酸性化済みなので、切粉が散乱しないので、どんな場所でも使えます。
用途包丁、ナイフ等の刃先修正に。
トラスコ品番852-8800
形状丸型
全長(mm)390
刃長(mm)255
刃幅(mm)11.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
砥石のドレッシングに最適です。先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップ。
用途砥石の修正に。
全長(mm)100