21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など 仕様乾式 適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬質物用コーナーカッター。スリットタイプ。
用途コンクリート、石材など チップ幅(mm)7 仕様乾式 適合材コンクリート、石材など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツボ万与三郎 重切削用
エコ商品
硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。 スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など 仕様乾式 適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など チップ幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツボ万与三郎 オフセット 180mm
エコ商品
お客様のご要望に応え、オフセット型の与三郎180を発売しました。
用途コーナーカット用 外径(Φmm)180 チップ厚さ(mm)2 取付穴22 チップ幅(mm)7 仕様乾式 穴径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ 動画あり
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾式(ドライタイプ) タイプセグメント ダイヤ層幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

これ一枚あれば何でもOK。 鉄筋コンクリートまで切れます。
用途硬質磁器タイル、セラミック耐火物、硬質コンクリート、硬質レンガ、みかげ石など 適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬質物用コーナーカッター。リムタイプ。コーナー面での直角加工が容易にできます。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など チップ厚さ(mm)2 チップ幅(mm)7 仕様乾式 適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) 適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石など チップ幅(mm)7
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。 適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石 セット内容15mmブッシュ 材質工具鋼 質量(g)34.65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重切削用の高品質カッターです。スカッとした切れ味としなやかな感触。コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材などに。
仕様●サイズ:外径150×チップ厚2.2×チップ幅7×取付穴22mm●仕様:乾式 アズワン品番65-8904-76
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

切り口精度、感触に最もすぐれています。 腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など チップ厚さ(mm)1.1 仕様乾式 適合材各種タイル、窯業系キッチンパネルなど チップ幅(mm)5
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mm極薄! 瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!
用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど) 硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど) 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)1.2±0.1 穴径(Φmm)20 仕様乾式 付属品15mmブッシュ 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド 最高回転数(min-1[r.p.m])13500 適合材硬質タイル、硬質瓦 ダイヤ層幅(mm)7
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾湿両用 タイプターボ ダイヤ層幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツボ万DRY2000 ネジ付
エコ商品
汎用コーナーカッター。スリットタイプ。
用途コンクリート、石材など チップ厚さ(mm)2 チップ幅(mm)7 仕様乾式 適合材コンクリート、石材など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様乾式
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。 コンクリート構造物の切断に。
種別エンジン・カッター用
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フランジ付のダイヤモンドホイール。 切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。 フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2 仕様乾湿両用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 ねじの呼び寸法M10 チップ幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷


フランジ一体型で安心です。コンクリートの面揃え切断・コーナーカットに最適です。ねじ込むだけの簡単装着タイプです。
用途コンクリート切断・溝切り用。 刃厚(mm)2.0 仕様乾式 チップ幅(mm)- 付属リング穴径(Φmm)-
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッター 石材用 SK11 動画あり
石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途石材全般(御影石・大理石・鉄平石)の切断作業に。 適合電動工具ディスクグラインダー100mm 適合材石材全般(御影石・大理石・鉄平石) ダイヤ層幅(mm)7
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様乾湿両用 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプターボ 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)