1,761件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品M4×28取付ビス 材質亜鉛合金 表面処理黒塗装
1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABS樹脂のツマミです。 汚れ・水にも強く掃除もカンタン! 扉や引出しのツマミの取替えや交換・追加に。
用途家具等のつまみに 材質ABS樹脂 幅(mm)19 高さ(mm)32 設置方法裏ビス止めタイプ 適合扉厚(mm)15~21 接地面(mm)19
1個
159 税込175
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
659 税込725
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)13.5 頭径(Φmm)12.5 底径(Φmm)14 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM3 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイワ金属PCツマミ
家具や引き出しの取っ手、つまみに 裏側からビス止めするタイプ
材質樹脂 寸法(mm)20
1個
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 取付長(mm)12 取付部めねじ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質アルミニウム合金 種類丸形 ねじピッチ0.7 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具や引き出しの取っ手、つまみに 裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂 ねじ寸法(mm)付属:4×25
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 材質アルミ 付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本 クローム 種類つまみ
1個
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本 種類つまみ 寸法(幅W×奥行D)(mm)31×29
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理真鍮低カドミ 取付部めねじ 材質(取付部)真鍮
1箱(50個)ほか
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


頭径(Φmm)22.5 底径(Φmm)35 高さ(mm)24 仕様プレート貼り サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法F(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM4 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭径(Φmm)18 底径(Φmm)25 高さ(mm)18 仕様プレート貼り サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法F(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM4 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷


サトーパーツモールドツマミ
エコ商品
モールドツマミ ノブ ボリューム フェノール Φ6シャフト イモネジ カラーアルミプレート
材質(本体)フェノール ねじ【止めねじ】M3 締付トルク(N・m)【止めねじ】0.3 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6ローレット軸用。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適 形状丸型 軸の形状適用:Φ6ローレット
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色(本体) 材質(本体)フェノール 止ねじM3.5 サイズ- 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

高さ(mm)17.8 最大幅(mm)36 底径(Φmm)25 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM3.5 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

ハイロジックハングツマミ
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。タンスなどの家具の引き出しに。取っ手、つまみの交換に
付属品ISOトラス4×25mm 材質亜鉛ダイカスト 黒ハガシ(メッキ) 適合板厚(mm)20~21 呼称スティック
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

ハイロジックコロツマミ
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。タンスなどの家具の引き出しに。取っ手、つまみの交換に
付属品ISOトラス4×25mm 材質亜鉛ダイカスト AG色(メッキ) 適合板厚(mm)15~20
1個
859 税込945
3日以内出荷

ハイロジックビートツマミ
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。タンスなどの家具の引き出しに。取っ手、つまみの交換に
付属品ISOトラス4×25mm 材質ABS樹脂 黒艶消(塗装) 適合板厚(mm)15~22
1個
229 税込252
3日以内出荷

ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。 収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ) 材質亜鉛合金、ABS(チョコ色) 種類つまみ 適合扉厚(mm)20~38
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サトーパーツモールドツマミ
仕様コレットチャック機構です 推奨適合工具プラスドライバー 軸径5mm (+No.1) ねじ締付トルク(N・m)0.3以下 : M2.5ネジ 適合シャフト径(Φmm)Φ3.2、Φ3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サトーパーツモールドツマミ
エコ商品
モールドツマミ ノブ ボリューム ナイロン Φ6シャフト コレットチャック カラーキャップ 黒本体
用途1コレットチャック式 2適合シャフト Φ6.0mm 材質(本体)ナイロン6 締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.4以下(M4ねじ) 推奨適合工具プラスドライバー 軸径6mm (+No.2) 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 2018年トラスコ掲載ページ10 0655 材質フェライト磁石、スチール、黒塗装
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体/ABS 仕様止めネジ : M3 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色(本体)B (黒) つや消し 材質本体/ABS、指示線/ナイロン6 仕様止めネジ : M3 止めねじ穴は指示線を外した場所にあります。 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)ツマミ(超小型ロータリー用)
エコ商品
適合FR01、MR、MRT、MRX、MRY 外形寸法(mm)11×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷

色(本体)B (黒) つや消し 仕様止めネジ : M3 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体:黒 材質(本体)フェノール 高さ(mm)15 仕様止めネジ:M3.5 適合規格RoHS対応 最大幅(mm)32 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
当日出荷

栃木屋ツマミロック
エコ商品
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等 材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S 質量(g)35 部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット 表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

共立電子産業Φ6軸用ツマミ
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適 材質樹脂 軸の形状適用:Φ6丸軸
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)