つめの先の汚れ、細菌を除去します。ブラシは水切れがよく、衛生的です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×28
種別本体
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所や使用区域管理を行う工場・施設などでの爪清掃用
長さ(mm)100
幅(mm)55
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)150
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ブラシを衛生的に管理するために名前を書くスペースがあります。
用途つめの先の汚れ、細菌の除去に。
仕様専用ホルダー(別売り)は、ブラシが乾燥しやすいように外側に向くよう設計されており、効果的に衛生的な管理ができます。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
サイズD30mm×L78mm×H33mm
質量(g)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×78×33
毛丈18mm
2018年トラスコ掲載ページ9 0642
ワイドタイプのネイルブラシです。 丈夫な毛並みで指先から爪の間の汚れもきれいに落とせます。
タイプハード
線径(mm)0.35
毛丈(mm)15
耐熱温度(℃)120
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
関連キーワード